Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 50437 Jordfeilsensor Toroid 30 Mm 65a | AG7GEA 6UKW0

SQUARE D 50437 Jordfeilsensor Toroid 30 Mm 65a

På lager
Vare: AG7GEA Modell: 50437Kryssref: 6UKW0
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
5 830 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJordfeilsensor
Forsterker AC65
inneholder1.18 tommer Hull Dia.
Lengde3.27 "
typenToroid-sensor TA30 TA 30 mm (12 tommer)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.144
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.26
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536308000

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACLengdetypenPris
SQUARE D 50438 Jordfeilsensor Toroid 50 Mm 85a | AG7GEB 6UKW1 50438854.29 "Toroid-sensor PA50 TYPE A 50 mm (2 tommer)7 575 NOK
SQUARE D 50439 Jordfeilføler Toroid 80 Mm 160a | AG7GEC 6UKW2 504391605.91 "Toroid-sensor IA80 TA 80mm (31 tommer)8 823 NOK
SQUARE D 50440 Jordfeilføler Toroid 120 Mm 250a | AG7GED 6UKW3 504402507.48 "Toroid sensor MA120 TA 120mm (47 in.)12 513 NOK
SQUARE D 50441 Jordfeilsensor Toroid 200 Mm 400a | AG7GEE 6UKW4 5044140010.79 "Toroid-sensor SA200 TA 200 mm (79 tommer)17 214 NOK
SQUARE D 50442 Jordfeilsensor Toroid 300 Mm 630a | AG7GEF 6UKW5 5044263013.54 "Toroid-sensor GA300 TA 300 mm (118 tommer)31 593 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 50437 Jordfeilsensor Toroid 30 Mm 65a
5 830 NOK / enhet