SQUARE D EE75S3H Transformator Tørr 1Hp 75Kva 240/480V 120/240V

På lager
Vare: AJ2DQM Modell: EE75S3HKryssreferanse: 48U506

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

114 345 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrfmr Dry 1Hk 75Kva 240X480V120 / 240V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 293.4792
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandMX

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EE75S3H Transformator Tørr 1Hp 75Kva 240/480V 120/240V
114 345 NOK / enhet