SQUARE D Trykknappkabinetter

filtre

SQUARE D -

Anhengskap

StilModellRørstørrelseHullstørrelseNEMA-vurderingAntall hullPris (eks. mva)
A9001SKYP10-30mm1, 3, 4, 4X, 13106 491NOK
BXACA04H7-22mm1, 4, 4X, 543 397NOK
CXACA08H7-22mm1, 4, 4X, 585 101NOK
DXACA02H7-22mm4, 4X (IEC IP65)22 744NOK
EXACA06H7-22mm4, 4X (IEC IP65)64 206NOK
FXACA12H7-22mm4, 4X (IEC IP65)126 219NOK
G9001SKYP81.25 "30mm1, 3, 4, 4X, 1385 239NOK
H9001SKYP43 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 1343 570NOK
I9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 1322 863NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?