Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D XACA08H7 Pendelkabinett | AF9GLY 2EV28

SQUARE D XACA08H7 hengende kabinett

På lager
Vare: AF9GLY Modell: XACA08H7Kryssreferanse: 2EV28

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
5 054 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAnheng kabinett
Kabelinngang0.31 "til 1.02"
FARGEGul
Hullstørrelse22mm
MaterialePlast
NEMA-vurdering1, 4, 4X, 5
Antall hull8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)56.64
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8538906000

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseHullstørrelseNEMA-vurderingAntall hullPris
SQUARE D 9001SKYP10 anhengsskap | AF9GKV 2ER79 9001SKYP10-30mm1, 3, 4, 4X, 13106 431 NOK
SQUARE D 9001SKYP2 anhengsboks 2 hull | AF9GKW 2ER80 9001SKYP23 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 1322 957 NOK
SQUARE D 9001SKYP4 anhengskabinett 4 hull | AF9GKX 2ER81 9001SKYP43 / 4 "30mm1, 3, 4, 4X, 1343 509 NOK
SQUARE D 9001SKYP8 Pendelkabinett 8 hull | AF9GKY 2ER83 9001SKYP81.25 "30mm1, 3, 4, 4X, 1385 225 NOK
SQUARE D XACA02H7 kabinett 2-hulls gul | AF9GLV 2EV25 XACA02H7-22mm4, 4X (IEC IP65)22 678 NOK
SQUARE D XACA04H7 anhengsskap | AF9GLW 2EV26 XACA04H7-22mm1, 4, 4X, 543 696 NOK
SQUARE D XACA06H7 kabinett 6-hulls gul | AF9GLX 2EV27 XACA06H7-22mm4, 4X (IEC IP65)64 178 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D XACA08H7 hengende kabinett
5 054 NOK / enhet