SQUARE D Lastesentre og panelboards

Square D-lastsentre og paneltavler distribuerer elektrisk strøm i boliger, kommersielle og industrielle applikasjoner. De bruker Square D effektbrytere for å forhindre skade. Disse strømbryterne avbryter strømmen til en overbelastet krets.

filtre

SQUARE D -

Square D miniatyrbrytere for panelplater og lastsentre

StilModellSakPris (eks. mva)
AHOMT3020Circuit Breaker480NOK
BQO2105237Miniature Circuit Breaker1 237NOK
CQO250GFICMiniature Circuit Breaker6 030NOK
DEDB14020SAMiniature Circuit Breaker15 277NOK
EQO230HIDMiniature Circuit Breaker1 235NOK
FEDB14030EPDBAMiniature Circuit Breaker20 721NOK
BQOB350VH1021Miniature Circuit Breaker12 358NOK
GQOUR120Miniature Circuit Breaker701NOK
BQOUR220Miniature Circuit Breaker1 923NOK
HQO3030Miniature Circuit Breaker1 455NOK
IQOB350EPDMiniature Circuit Breaker19 649NOK
BQH120Miniature Circuit Breaker1 917NOK
BEGB36100Miniature Circuit Breaker22 243NOK
BQO3305237Miniature Circuit Breaker4 428NOK
BQO220HMiniature Circuit Breaker2 720NOK
BHOM2305219Miniature Circuit Breaker718NOK
JQO225VHMiniature Circuit Breaker1 985NOK
KQOU21251021Miniature Circuit Breaker9 496NOK
BQOB230HMiniature Circuit Breaker4 141NOK
BQOU3205283Miniature Circuit Breaker5 983NOK
LHOMT1515220Miniature Circuit Breaker1 048NOK
SQUARE D -

QO -serien, Lastesenter, NEMA 1

StilModellampsDybdeHøydeFaseSpenningBreddePris (eks. mva)
AQO2L30S303"6.75 "1120 / 240 VAC3.75 "630NOK
BQO403L60NF603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 889NOK
CQO403L60NS603.5 "13 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta6"1 986NOK
DQO24L70F703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "1 078NOK
EQO24L70S703.25 "9.25 "1120 / 240 VAC4.75 "948NOK
FQO816L100DS1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"2 786NOK
GQO816L100DF1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"2 481NOK
FQO612L100DS1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"1 740NOK
FQO612L100DF1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"1 821NOK
HQO612L100S1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"1 037NOK
IQO816L100S1003.75 "12.5 "1120 / 240 VAC9"1 668NOK
JQO327M1001003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "15 117NOK
KQO124M100P1004.25 "22 "1120 / 240 VAC14.75 "6 552NOK
BQO324L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "9 133NOK
BQO320L125G1253.75 "21 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "7 914NOK
BQO312L125G1253.75 "17 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "5 470NOK
LQO330MQ1501503.75 "39.5 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "28 247NOK
MQO154M200P2003.75 "40 "1120 / 240 VAC14.25 "19 241NOK
LQO330MQ2002003.75 "39.5 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "30 112NOK
LQO342MQ2002003.75 "39.5 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "32 163NOK
BQO330L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "10 025NOK
BQO318L200G2003.75 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.25 "7 374NOK
NQO130M200P2003.75 "30 "1120 / 240 VAC14.25 "12 777NOK
LQO342MQ2252253.75 "39.5 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "33 025NOK
OQO142L225PG2253.75 "38 "1120 / 240 VAC14.25 "12 153NOK
SQUARE D -

Homeline Series, Lastesenter, NEMA 1

StilModellampsDybdeHøydeBreddePris (eks. mva)
AHOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "714NOK
BHOM612L100F1003.75 "12.5 "9"988NOK
CHOM612L100S1003.75 "12.5 "9"951NOK
SQUARE D -

Lastesenter: NEMA 3R

StilModellampsStrømbryter TypeDybdeHøydeFaseSpenningBreddePris (eks. mva)
AQO2L40RB40QO4"9.5 "1120 / 240 VAC5"2 107NOK
AQO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"2 889NOK
BQO24L60NRNM60QO4"8.75 "1120 / 240 VAC6.5 "1 650NOK
CHOM24L70RB70HOM4"9.5 "1120 / 240 VAC5"1 253NOK
AQO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "1 735NOK
DQO327M100RB100QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.25 "17 320NOK
EQO816L100RB100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"3 199NOK
CHOM612L100RB100HOM4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"1 540NOK
CQO612L100RB100QO4.25 "12.75 "1120 / 240 VAC9"1 898NOK
FQO1612M125FTRB125QO4.5 "21 "1120 / 240 VAC14.75 "9 684NOK
GQO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.75 "9 191NOK
GQO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "7 616NOK
HQO330MQ150RB150QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "30 820NOK
GQO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "10 828NOK
GQO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC30 "9 712NOK
IQO1816M200FTRB200QO4.5 "29.875 "1120 / 240 VAC14.75 "9 126NOK
JQO342MQ225RB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "34 895NOK
KQO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "21 872NOK
SQUARE D -

Lastesenter, 24 mellomrom, 125A, Qo strømbryter, 120/240VAC

ModellSakPris (eks. mva)
QO124L125PGCH6RGT6 982 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?