Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D QO230HID miniatyrbryter, 30 A, 120/240 Vac, Enkelfase, 10Ka Ved 120/240 Vac, Qo | CU4FWB 1D309

SQUARE D QO230HID miniatyrbryter, 30 A, 120/240 Vac, enkeltfase, 10Ka ved 120/240 Vac, Qo

På lager
Vare: CU4FWB Modell: QO230HIDKryssreferanse: 1D309
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
1 235 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniature Circuit Breaker

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2385
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SQUARE D QO2105237 Miniatyrbryter 120/240V 10A | CU4FVL 48M122 QO2105237Miniature Circuit Breaker1 237 NOK
SQUARE D QOUR220 Miniatyrbryter 120/240V 20A | CU4FVM 48M098 QOUR220Miniature Circuit Breaker1 909 NOK
SQUARE D QOUR120 Miniatyrbryter 120/240V 20A | CU4FVN 48M096 QOUR120Miniature Circuit Breaker782NOK
SQUARE D QH120 Miniatyrbryter 120/240V 20A | CU4FVP 48M340 QH120Miniature Circuit Breaker2 005 NOK
SQUARE D HOM2305219 Miniatyrbryter 120/240V 30A | CU4FVQ 48M162 HOM2305219Miniature Circuit Breaker727NOK
SQUARE D QO220H Miniatyrbryter 240V 20A | CU4FVR 48M347 QO220HMiniature Circuit Breaker2 720 NOK
SQUARE D QOU3205283 Miniatyrbryter 240V 20A | CU4FVT 48M105 QOU3205283Miniature Circuit Breaker5 780 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D QO230HID miniatyrbryter, 30 A, 120/240 Vac, enkeltfase, 10Ka ved 120/240 Vac, Qo
1 235 NOK / enhet