Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOM24L70S Lastesenter 70A 120/240VAC 1-Fas | AG9FMR 1D512

SQUARE D HOM24L70S Lastesenterluke 70A 120/240VAC 1-fase

På lager
Vare: AG9FMR Modell: HOM24L70SKryssreferanse: 1D512
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
748NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastesenter
amps70
Strømbryter TypeHOM
Dybde3.25 "
VedleggsmaterialeStål
Høyde9.25 "
Antall plasser2
Fase1
Kortslutningsstrøm10kA
Spenning120 / 240 VAC
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)28.45
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 1
    • Hovedstrømbryter eller hovedluke: Hovedluke
    • Maks. Antall Tandem Breakers: 2
    • Anbefalt overflatedeksel: Inkludert
    • Bussmateriale: Tinnbelagt aluminium
    • Anbefalt bakkestangssett: 5B717
    • Spesielle egenskaper: Topp- eller bunnmating

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeBreddePris
SQUARE D HOM612L100F Lastesenter 100A 120/240VAC 1-Fas | AG9FMT 1D519 HOM612L100F1003.75 "12.5 "9"1 044 NOK
SQUARE D HOM612L100S Lastesenter 100A 120/240VAC 1-Fas | AG9FMV 1D521 HOM612L100S1003.75 "12.5 "9"999NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM24L70S Lastesenterluke 70A 120/240VAC 1-fase
748NOK / enhet