Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOM612L100F Lastesenter 100A 120/240VAC 1-Fas | AG9FMT 1D519

SQUARE D HOM612L100F Lastesenter 100A 120/240VAC 1-fase

På lager
Vare: AG9FMT Modell: HOM612L100FKryssreferanse: 1D519
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
1 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastesenter
amps100
Strømbryter TypeHOM
Dybde3.75 "
VedleggsmaterialeStål
Høyde12.5 "
Antall plasser6
Fase1
Kortslutningsstrøm10kA
Spenning120 / 240 VAC
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.555
Skipets høyde (cm)36.58
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)10.92
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 1
    • Hovedstrømbryter eller hovedluke: Hovedluke
    • Maks. Antall Tandem Breakers: 6
    • Bussmateriale: Tinnbelagt aluminium
    • Anbefalt bakkestangssett: 1D374
    • Anbefalt skylledeksel: Inkludert
    • Spesielle egenskaper: Topp- eller bunnmating

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeBreddePris
SQUARE D HOM24L70S Lastesenter 70A 120/240VAC 1-Fas | AG9FMR 1D512 HOM24L70S703.25 "9.25 "4.75 "748NOK
SQUARE D HOM612L100S Lastesenter 100A 120/240VAC 1-Fas | AG9FMV 1D521 HOM612L100S1003.75 "12.5 "9"999NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM612L100F Lastesenter 100A 120/240VAC 1-fase
1 044 NOK / enhet