Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D HOM612L100RB Lastesenter 100A 120/240VAC 1-Fas | AG9FMU 1D520

SQUARE D HOM612L100RB Lastesenterluke 100A 120/240VAC 1-fase

På lager
Vare: AG9FMU Modell: HOM612L100RBKryssreferanse: 1D520
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
1 554 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastesenter
amps100
Strømbryter TypeHOM
Dybde4.25 "
VedleggsmaterialeStål
Høyde12.75 "
Antall plasser6
Fase1
Kortslutningsstrøm10kA
Spenning120 / 240 VAC
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)35.81
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 3R
    • Hovedstrømbryter eller hovedluke: Hovedluke
    • Maks. Antall Tandem Breakers: 6
    • Anbefalt overflatedeksel: Inkludert
    • Bussmateriale: Tinnbelagt aluminium
    • Anbefalt bakkestangssett: 1D374
    • Spesielle egenskaper: Topp- eller bunnmating

Produktvarianter

ProduktModellampsStrømbryter TypeDybdeHøydeFaseSpenningBreddePris
SQUARE D QO24L70RB Lastesenter, sveiset galvannealed stål, 70 A, 120 / 240 VAC | AA9GKD 1D389 QO24L70RB70QO4"9.5 "1120 / 240 VAC4.75 "1 751 NOK
SQUARE D QO312L125GRB Lastesenter 125a 120/240vac 3ph | AA9GKG 1D401 QO312L125GRB125QO4.5 "19 "3120 / 240 VAC14.75 "7 410 NOK
SQUARE D QO318L200GRB Lastesenter 200a 208y/120vac 3ph | AA9GKJ 1D403 QO318L200GRB200QO4.5 "14.75 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC30 "8 963 NOK
SQUARE D QO320L125GRB Lastesenter 125a 208y/120vac 3ph | AA9GKL 1D406 QO320L125GRB125QO4.5 "22 "3208Y/120 VAC, 240/120V Delta AC eller 240V Delta AC14.75 "9 276 NOK
SQUARE D QO330L200GRB Lastesenter Lug 200A 208Y/120VAC 3-Fas | AG9FME 1D408 QO330L200GRB200QO4.5 "30 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "11 621 NOK
SQUARE D QO342L225GRB Lastesenter Lug 225A 208Y/120VAC 3-Fas | AG9FMF 1D410 QO342L225GRB225QO4.5 "40 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta14.75 "22 075 NOK
SQUARE D QO403L60NRB Lastesenter Lug 60A 208Y/120VAC 3-Fas | AG9FMH 1D412 QO403L60NRB60QO4"13.25 "3208Y/120 VAC, 240/120 VAC Delta, 240 VAC Delta7"2 889 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D HOM612L100RB Lastesenterluke 100A 120/240VAC 1-fase
1 554 NOK / enhet