LENOX TOOLS Tri-Master hardmetallbåndsagblader


filtre
Karakter: Trimester , Materiale: Carbide
StilModellLengdeTenner per tommeTykkelseTanntypeBreddePris (eks. mva)
A
49789TRB113505
11 '6 "3/40.042 "Variabel1.25 "5 452 NOK
A
45126TRB113505
11 '6 "30.042 "Regelmessig1.25 "4 487 NOK
A
89721TRB123810
12 '6 "30.025 "Regelmessig1 / 2 "4 350 NOK
A
45019TRB123810
12 '6 "30.035 "Regelmessig1"4 656 NOK
A
45058TRB134115
13 '6 "30.035 "Regelmessig1"4 751 NOK
A
49502TRB134115
13 '6 "2/30.035 "Variabel1"4 761 NOK
A
49585TRB134115
13 '6 "3/40.035 "Variabel1"5 598 NOK
A
89537TRB134115
13 '6 "3/40.042 "Variabel1.25 "6 366 NOK
A
49507TRB144320
14 '2 "2/30.035 "Variabel1"5 102 NOK
A
89460TRB144420
14 '6 "2/30.035 "Variabel1"5 102 NOK
A
49129TRB144420
14 '6 "30.025 "Regelmessig1 / 2 "5 160 NOK
A
49590TRB144420
14 '6 "3/40.035 "Variabel1"6 062 NOK
A
89510TRB144420
14 '6 "30.042 "Regelmessig1.25 "5 591 NOK
A
99705TRB144265
14ft.2/30.035 "Variabel1"4 822 NOK
A
70631TRB154570
15ft.2/30.035 "Variabel1"5 295 NOK
A
89540TRB154570
15ft.3/40.042 "Variabel1.25 "7 212 NOK
A
35694TRB154570
15ft.3/40.035 "Variabel1"6 117 NOK
A
48001TRB154570
15ft.2/30.05 "Variabel1.5 "5 739 NOK
A
89464TRB195945
19 '6 "30.035 "Regelmessig1"7 059 NOK
A
89419TRB195945
19 '6 "30.035 "Regelmessig3 / 4 "7 059 NOK
A
49397TRB195945
19 '6 "30.032 "Regelmessig3 / 8 "9 382 NOK

Tri-Master hardmetallbåndsagblader

Lenox Tri-Master båndsagblader kutter tre, stållegeringer, aluminium og ikke-jernholdige metalldeler ved å bruke en enkelt skjærekant ved å rotere gjennom arbeidsstykkene i en kontinuerlig sløyfe i vedlikeholdsverksteder og produksjonsindustri. Disse bladene gir presis trippelsponsliping for jevne kutt med en utmerket finish. De har karbidkonstruksjon med stålunderlag for holdbarhet. Disse bladene har slitesterke tenner med karbidspiss med vanlig og variabel design for generell kutting og minimering av vibrasjoner og støy under kutting. Velg fra et bredt utvalg av disse båndsagbladene, tilgjengelig i lengder fra 11 fot 6 tommer til 19 fot 6 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?