SQUARE D Brytere for væskenivå

filtre

SQUARE D -

Lukk On Rise Liquid Level Switch

StilModellSakHP @ 3 fase - 230VBody MaterialRørstørrelseHP @ 3 fase - 240VMaks. SpenningMonteringNEMA-vurderingPris (eks. mva)
A9038CW33Væskenivåbryter for generator-Aluminum2.75 "-600Side418 884NOK
B9037EG8Væskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank14 164NOK
C9037HG35F3LZ20Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 221NOK
D9036 1 GWXNUMXVæskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank48 948NOK
E9037HG30Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 894NOK
D9036GW1HVæskenivåbryter0Stål2.75 "0600Vertikal åpen tank411 058NOK
C9037HG32Z20Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 847NOK
E9037HG33Z20Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 862NOK
D9036DG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 164NOK
D9036DR31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank7, 96 134NOK
D9036GG2Væskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 733NOK
C9037HG36LZ20Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 373NOK
F9036DW31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank46 169NOK
G9036 2DGXNUMXVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank1991NOK
E9037HG31Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 897NOK
E9037HG32Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 756NOK
E9037HG32LVæskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 375NOK
E9037HG33Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 849NOK
E9037HG35Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 668NOK
E9037HG36Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 778NOK
D9036GG2HVæskenivåbryter0Stål3.5 "0600Vertikal åpen tank12 118NOK
E9037HG38Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 922NOK
D9036GG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 974NOK
H9037 30HWXNUMXVæskenivåbryter5Aluminum2.75 "5600Horisontal48 665NOK
E9037HG37Væskenivåbryter5Stål3.5 "5600Horisontal12 809NOK
SQUARE D -

Lukk vekselstrømbryter for vekselstrømsgenerator

StilModellHP @ 3 fase - 240VBody MaterialRørstørrelseMaks. SpenningMonteringNEMA-vurderingDriftstemp. OmrådeTotal lengdePris (eks. mva)
A9038CG32N55Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "10 165NOK
B9038AG1C5Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F10.32 "3 682NOK
C9038AW1N55Aluminum2.75 "600Vertikal åpen tank4-22 grader til 220 grader F11.88 "12 810NOK
A9038CG34Z205Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 269NOK
A9038CG33Z205Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 406NOK
D9038 8DGXNUMX5Stål8-1/2", 8-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F6.840 "10 200NOK
E9038CW325Stål2.75 "575Vertikal åpen tank4-22 grader til 200 grader F17.81 "17 234NOK
A9038CG325Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "6 784NOK
F9038CG31F35Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "6 905NOK
C9038AR15Aluminum2.75 "600Vertikal åpen tank7, 9-22 grader til 220 grader F11.88 "11 423NOK
B9038AG1S65Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F10.32 "3 628NOK
B9038AG1N55Stål4-1/2", 4-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F10.32 "5 178NOK
A9038CG345Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "8 219NOK
A9038CG315Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "6 589NOK
D9038 9DGXNUMX5Stål8-1/2", 8-3/4"575Vertikal åpen tank1-22 grader til 200 grader F6.840 "10 868NOK
D9038 7DGXNUMX5Stål8-1/2", 8-3/4"600Vertikal åpen tank1-22 grader til 220 grader F6.840 "9 987NOK
C9038 1AWXNUMX5Aluminum2.75 "600Vertikal åpen tank4-22 grader til 220 grader F11.8 "10 659NOK
G9038DW85Aluminum2.75 "600Vertikal4-22 grader til 220 grader F7.38 "20 674NOK
H9038DR85Aluminum2.75 "600Vertikal7, 9-22 grader til 220 grader F7.38 "25 287NOK
I9038CW315Aluminum2.75 "600Horisontal4-22 grader til 220 grader F17.81 "16 638NOK
J9038CG36Z205Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 552NOK
F9038CG33F35Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F17.81 "7 352NOK
A9038CG32Z205Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1250 grader F Maks17.81 "7 260NOK
J9038CG365Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "8 198NOK
A9038CG335Stål8-1/2", 8-3/4"600Horisontal1-22 grader til 220 grader F13.84 "7 625NOK
SQUARE D -

Åpne bryteren for væskenivå ved stigning

StilModellStamlengdeRørstørrelseFlyte Dia.VA-vurderingBreddeHøydeMaks. SpenningMonteringPris (eks. mva)
A9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal åpen tank823NOK
A9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal åpen tank5 680NOK
A9036DG2CR-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Vertikal åpen tank1 111NOK
B9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Vertikal åpen tank4 952NOK
A9036GW1R-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Vertikal åpen tank11 616NOK
A9036GG2R-3.5 "7"460 VCA3.43 "5.56 "575Vertikal åpen tank1 663NOK
C9037HG34R3.89 "3.5 "2.58 "-2.56 "4.44 "600Horisontal2 945NOK
C9037HG31R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontal2 665NOK
C9037HG30R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontal2 795NOK
C9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Horisontal2 799NOK
SQUARE D -

Lukk på stigningsvæske 2-nivå bryter

StilModellRørstørrelseFlyte Dia.HøydeMonteringDriftstemp. OmrådeTotal lengdeBreddePris (eks. mva)
A9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Vertikal åpen tank-22 grader til 220 grader F10.32 "4.69 "4 092NOK
B9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontal-22 grader til 220 grader F17.81 "6.84 "9 540NOK
C9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontal250 grader F Maks6.840 "6.84 "7 709NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?