Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9037HG36 Væskenivåbryter 2-1 / 2 tommers Mnpt Lukk på stigende rustfritt stål | AF9GNP 2FH94

SQUARE D 9037HG36 Væskenivåbryter 2-1/2 tommers Mnpt Close On Rise Rustfritt stål

På lager
Vare: AF9GNP Modell: 9037HG36Kryssreferanse: 2FH94
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
2 778 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body MaterialStål
Rørstørrelse3.5 "
Kontakt skjemaDPST
Elektriske tilkoblingerSkrue klemme
Flyte Dia.2.58 "
Flyte lengde7.13 "
Flytende materialeRustfritt stål
FlyteposisjonIkke sant
Flyte reise3"
Høyde5.98 "
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
Maks. Strøm600A
Maks. Press50 psi
Maks. Spenning600
MonteringHorisontal
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-22 grader til 220 grader F
Total lengde16.06 "
Stamlengde5.07 "
StammaterialeRustfritt stål
BryterfunksjonLukk på oppgang
Tankens tilkoblingsstørrelse2-1 / 2 "MNPT
Bredde11.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)29.72
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Flytestangvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 3 fase - 230VBody MaterialRørstørrelseHP @ 3 fase - 240VMaks. SpenningMonteringNEMA-vurderingPris
SQUARE D 9036DG2 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMT 2FH59 9036 2DGXNUMXVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank1991NOK
SQUARE D 9036DG2C Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMU 2FH60 9036DG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 164 NOK
SQUARE D 9036DR31 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMW 2FH62 9036DR31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank7, 96 134 NOK
SQUARE D 9036DW31 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMX 2FH65 9036DW31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank46 169 NOK
SQUARE D 9036GG2 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Væskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 733 NOK
SQUARE D 9036GG2C Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GNA 2FH69 9036GG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 974 NOK
SQUARE D 9036GW1 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GNC 2FH72 9036 1 GWXNUMXVæskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank48 948 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9037HG36 Væskenivåbryter 2-1/2 tommers Mnpt Close On Rise Rustfritt stål
2 778 NOK / enhet