APPROVED VENDOR Reservoar puster


filtre
Filtrer media: Skum , Filtervurdering: 40 mikron , Driftstemperatur: 200 F , Skjermmateriale: Rustfritt stål
StilModellKroppslengdeSakNPT-innløpUtenfor Dia.typenPris (eks. mva)
A
24W707
1.5 "Reservoarpuste, miniatyr3 / 4 "1.77 "Miniatyr104NOK
A
24W706
1.5 "Reservoarpuste, miniatyr1 / 2 "1.57 "Miniatyr112NOK
B
24W705
3"Reservoarpuste, standard3 / 4 "3"standard457NOK
C
24W709
6.1 "Reservoar Filler Breather-3"standard334NOK

Reservoar puster

Reservoarventiler er designet for å beskytte presisjonshydraulikkkomponenter i et hydraulisk system. Disse pusteventilene beskytter det hydrauliske reservoaret ved å hindre inntrengning av faste partikler. De er laget av polyamid / nikkel forkrommet stål for å tåle en driftstemperatur på 200 grader Fahrenheit. Disse reservoarventilatorene kommer med 40 mikron filtermedium for en effektivitetsvurdering på 99 %.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?