SQUARE D 9038CW33 Væskenivåbryter for dynamotank -22 til 220F | AH9JWD 3DZZ6

SQUARE D 9038CW33 Væskenivåbryter for dynamotank -22 til 220F

På lager
Vare: AH9JWD Modell: 9038CW33Kryssreferanse: 3DZZ6

Få tak i det April 4, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter for generator
Body MaterialAluminum
Rørstørrelse2.75 "
Kontakt skjemaDPST
Elektriske tilkoblingerSkrue klemme
Flyte Dia.2.5 "
Flyte lengde7.00 "
Flytende materialeRustfritt stål
FlyteposisjonIkke sant
Flyte reise6-1 / 2 "
Høyde5.94 "
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 240V3
Maks. Strøm600A
Maks. Press50 psi
Maks. Spenning600
MonteringSide
NEMA-vurdering4
Driftstemp. Område-22 grader til 220 grader F
Total lengde17.81 "
Stamlengde4"
StammaterialeRustfritt stål
BryterfunksjonLukk på oppgang
Tankens tilkoblingsstørrelse2-1 / 2 "MNPT
Bredde6.84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.6575
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)39.12
Skipets bredde (cm)31.24
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • HP @ 3-fase - 240V: 5
    • Flytestangvinkel: 90 grader

Produktvarianter

ProduktModellSakHP @ 3 fase - 230VBody MaterialRørstørrelseHP @ 3 fase - 240VMaks. SpenningMonteringNEMA-vurderingPris
SQUARE D 9036DG2 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMT 2FH59 9036 2DGXNUMXVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank1991NOK
SQUARE D 9036DG2C Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMU 2FH60 9036DG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 164 NOK
SQUARE D 9036DR31 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMW 2FH62 9036DR31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank7, 96 134 NOK
SQUARE D 9036DW31 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMX 2FH65 9036DW31Væskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank46 169 NOK
SQUARE D 9036GG2 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Væskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 733 NOK
SQUARE D 9036GG2C Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GNA 2FH69 9036GG2CVæskenivåbryter5Stål3.5 "5575Vertikal åpen tank11 974 NOK
SQUARE D 9036GW1 Væskenivåbryter Close On Rise | AF9GNC 2FH72 9036 1 GWXNUMXVæskenivåbryter5Stål2.75 "5575Vertikal åpen tank48 948 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9038CW33 Væskenivåbryter for dynamotank -22 til 220F
18 884 NOK / enhet