Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Liquid 2-level Switch 2-1/2 Inch Npt Close On Rise | AG6PRK 3DZZ3

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Flytende 2-nivås bryter 2-1/2 tommers Npt Close On Rise

På lager
Vare: AG6PRK Modell: 9038CG36N4LZ20Kryssreferanse: 3DZZ3
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
7 709 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende 2-nivå bryter
Body MaterialStål
Rørstørrelse8-1/2", 8-3/4"
Kontakt skjemaDPST
Elektriske tilkoblingerSkrue klemme
Flyte Dia.2.5 "
Flyte lengde7.00 "
Flytende materialeRustfritt stål
FlyteposisjonVenstre
Flyte reise6-1 / 2 "
Høyde5.94 "
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
Maks. Strøm600A
Maks. Press50 psi
Maks. Spenning600
MonteringHorisontal
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område250 grader F Maks
Total lengde6.840 "
StammaterialeRustfritt stål
BryterfunksjonLukk på oppgang
Tankens tilkoblingsstørrelse2-1 / 2 "MNPT
Bredde6.84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.76
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Flytestangvinkel (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFlyte Dia.HøydeMonteringDriftstemp. OmrådeTotal lengdeBreddePris
SQUARE D 9038AG1N4 Flytende 2-nivå bryter Lukk på stige | AG6PQY 3DZX6 9038AG1N44-1/2", 4-3/4"7"4.5 "Vertikal åpen tank-22 grader til 220 grader F10.32 "4.69 "4 092 NOK
SQUARE D 9038CG36N4 Flytende 2-nivå-bryter 2-1 / 2-tommers Npt Close On Rise Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontal-22 grader til 220 grader F17.81 "6.84 "9 540 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Flytende 2-nivås bryter 2-1/2 tommers Npt Close On Rise
7 709 NOK / enhet