Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9038AG1N4 Flytende 2-nivå bryter Lukk på stige | AG6PQY 3DZX6

SQUARE D 9038AG1N4 Flytende 2-nivås bryter Lukk ved stigning

På lager
Vare: AG6PQY Modell: 9038AG1N4Kryssreferanse: 3DZX6

Få tak i det April 26, Fredag
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
4 092 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlytende 2-nivå bryter
amps10
Body MaterialStål
Rørstørrelse4-1/2", 4-3/4"
Kontakt skjemaDPST
Elektriske tilkoblingerSkrue klemme
Flyte Dia.7"
Flyte lengde7.00 "
Flytende materialeRustfritt stål
FlyteposisjonUnder
Flyte reise1-1 / 4 "
Høyde4.5 "
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
Maks. Strøm600A
Maks. Spenning600
MonteringVertikal åpen tank
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-22 grader til 220 grader F
Total lengde10.32 "
BryterfunksjonLukk på oppgang
VA-vurdering460 VAC
Bredde4.69 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.13
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseFlyte Dia.HøydeMonteringDriftstemp. OmrådeTotal lengdeBreddePris
SQUARE D 9038CG36N4 Flytende 2-nivå-bryter 2-1 / 2-tommers Npt Close On Rise Ss | AG6PRJ 3DZZ2 9038CG36N48-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontal-22 grader til 220 grader F17.81 "6.84 "9 540 NOK
SQUARE D 9038CG36N4LZ20 Liquid 2-level Switch 2-1/2 Inch Npt Close On Rise | AG6PRK 3DZZ3 9038CG36N4LZ208-1/2", 8-3/4"2.5 "5.94 "Horisontal250 grader F Maks6.840 "6.84 "7 709 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9038AG1N4 Flytende 2-nivås bryter Lukk ved stigning
4 092 NOK / enhet