Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9037HG33R Væskenivåbryter 2-1/2 tommers Mnpt Åpen On Rise Rustfritt stål | AF9GNL 2FH91

SQUARE D 9037HG33R Væskenivåbryter 2-1/2 tommers Mnpt Open On Rise rustfritt stål

På lager
Vare: AF9GNL Modell: 9037HG33RKryssreferanse: 2FH91

Få tak i det April 26, Fredag
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
2 799 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
Body MaterialStål
Rørstørrelse3.5 "
Kontakt skjemaDPST
Elektriske tilkoblingerSkrue klemme
Flyte Dia.2.58 "
Flyte lengde7.13 "
Flytende materialeRustfritt stål
FlyteposisjonIkke sant
Flyte reise3"
Høyde5.98 "
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
Maks. Strøm600A
Maks. Press50 psi
Maks. Spenning600
MonteringHorisontal
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-22 grader til 220 grader F
Total lengde16.06 "
Stamlengde5.07 "
StammaterialeRustfritt stål
BryterfunksjonÅpne On Rise
Tankens tilkoblingsstørrelse2-1 / 2 "MNPT
Bredde11.3 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.95
Skipets høyde (cm)19.3
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)18.29
HS kode8536509065

Produktdetaljer:

    • Flytestangvinkel (45 grader)

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeRørstørrelseFlyte Dia.VA-vurderingBreddeHøydeMaks. SpenningMonteringPris
SQUARE D 9036DG2R Væskenivåbryter åpen ved stigning | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal åpen tank823NOK
SQUARE D 9036DW31R Væskenivåbryter åpen ved stigning | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal åpen tank5 680 NOK
SQUARE D 9036GG2R Væskenivåbryter Revers | AF9GNB 2FH70 9036GG2R-3.5 "7"460 VCA3.43 "5.56 "575Vertikal åpen tank1 663 NOK
SQUARE D 9036DG2CR Væskenivåbryter åpen ved stigning | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Vertikal åpen tank1 111 NOK
SQUARE D 9036GW1R Væskenivåbryter åpen ved stigning | AG6PQA 3DZU8 9036GW1R-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Vertikal åpen tank11 616 NOK
SQUARE D 9037EG8R1F1 Væskenivåbryter åpen ved stigning | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Vertikal åpen tank4 952 NOK
SQUARE D 9037HG30R Væskenivåbryter 2-1 / 2 tommers Mnpt åpen på stigning Ss | AG6PQE 3DZV6 9037HG30R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontal2 795 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9037HG33R Væskenivåbryter 2-1/2 tommers Mnpt Open On Rise rustfritt stål
2 799 NOK / enhet