Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9036GG2R Væskenivåbryter Revers | AF9GNB 2FH70

SQUARE D 9036GG2R Væskenivåbryter revers

På lager
Vare: AF9GNB Modell: 9036GG2RKryssreferanse: 2FH70
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
1 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskenivåbryter
amps10
Body MaterialStål
Rørstørrelse3.5 "
Kontakt skjemaDPST
Elektriske tilkoblingerSkrue klemme
Flyte Dia.7"
Flyte lengde7.00 "
Flytende materialeRustfritt stål
FlyteposisjonUnder
Flyte reise1-1 / 4 "
Høyde5.56 "
HP @ 1 fase - 115V2
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 230V3
HP @ 1 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 230V5
HP @ 3 fase - 240V5
Maks. Strøm600A
Maks. Spenning575
MonteringVertikal åpen tank
NEMA-vurdering1
Driftstemp. Område-22 grader til 220 grader F
Total lengde7.1 "
BryterfunksjonÅpne On Rise
VA-vurdering460 VCA
Bredde3.43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.02
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8536509065

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeRørstørrelseFlyte Dia.VA-vurderingBreddeHøydeMaks. SpenningMonteringPris
SQUARE D 9036DG2R Væskenivåbryter åpen ved stigning | AF9GMV 2FH61 9036DG2R-3.5 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal åpen tank823NOK
SQUARE D 9036DW31R Væskenivåbryter åpen ved stigning | AF9GMY 2FH67 9036DW31R-2.75 "7"460 VAC2.53 "4.27 "575Vertikal åpen tank5 680 NOK
SQUARE D 9037HG33R Væskenivåbryter 2-1/2 tommers Mnpt Åpen On Rise Rustfritt stål | AF9GNL 2FH91 9037HG33R5.07 "3.5 "2.58 "-11.3 "5.98 "600Horisontal2 799 NOK
SQUARE D 9036DG2CR Væskenivåbryter åpen ved stigning | AG6PPH 3DZR9 9036DG2CR-1/2 ", 3/4"7"460 VAC2.55 "4.5 "600Vertikal åpen tank1 111 NOK
SQUARE D 9036GW1R Væskenivåbryter åpen ved stigning | AG6PQA 3DZU8 9036GW1R-2.75 "7"460 VAC3.75 "8.25 "600Vertikal åpen tank11 616 NOK
SQUARE D 9037EG8R1F1 Væskenivåbryter åpen ved stigning | AG6PQC 3DZV3 9037EG8R1F1-3.5 "3.63 "-7.6 "7.6 "600Vertikal åpen tank4 952 NOK
SQUARE D 9037HG30R Væskenivåbryter 2-1 / 2 tommers Mnpt åpen på stigning Ss | AG6PQE 3DZV6 9037HG30R4.37 "3.5 "2.58 "-2.88 "5.98 "600Horisontal2 795 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9036GG2R Væskenivåbryter revers
1 663 NOK / enhet