SQUARE D Enfasetransformatorer

filtre

StilModellDybdeInngangsspenningVA-vurderingPris (eks. mva)
AEE25S3H16 "240 / 480 VAC25KVA76 664NOK
AEE25S3534H16 "600 VAC25KVA86 579NOK
AEE37S3H20 "240 / 480 VAC37.5KVA75 002NOK
AEE50S3H20 "240 / 480 VAC50KVA96 732NOK
AEE50S3534H20 "600 VAC50KVA104 192NOK
SQUARE D -

Enfasetransformatorer

StilModellPris (eks. mva)
A1S8F17 426NOK
B15S1F70 250NOK
SQUARE D -

Generelle formål Transformers

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningIP RatingTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A50SV1A3.5 "5"240 / 480 VAC5455 grader C50VA4.5 "2 972NOK
A100SV1A3.5 "5.5 "240 / 480 VAC5455 grader C100VA4.5 "3 417NOK
A150SV1A3.8 "5"240 / 480 VAC5455 grader C150VA4.9 "3 498NOK
A250SV1B4.1 "5.5 "240 / 480 VAC5480 grader C250VA5.3 "4 114NOK
A750SV1F4.7 "6.7 "240 / 480 VAC54115 grader C750VA6.2 "7 675NOK
A500SV1B4.7 "6.2 "240 / 480 VAC5480 grader C500VA6.2 "7 021NOK
A1S1F5.4 "8.2 "240 / 480 VAC54115 grader C1KVA7"9 597NOK
A1.5S1F6.6 "8.3 "240 / 480 VAC54115 grader C1.5KVA8.7 "10 871NOK
A2S1F6.6 "9.6 "240 / 480 VAC54115 grader C2KVA8.7 "15 215NOK
A3S1F6.500 "10.5 "240 / 480 VAC54115 grader C3KVA8.7 "17 238NOK
B5S40F11.8 "14.8 "480 VAC14115 grader C5KVA9.8 "23 029NOK
A7S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC54115 grader C7.5KVA9.8 "33 942NOK
C5S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC14115 grader C5KVA9.8 "23 186NOK
A10S1F11.8 "14.8 "240 / 480 VAC11115 grader C10KVA9.8 "40 432NOK
SQUARE D -

Transformator

StilModellTemp. StigeDybdeHøydeVA-vurderingBreddeHzInngangsspenningIP RatingPris (eks. mva)
A50SV51A55 grader C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC542 484NOK
A250SV51B80 grader C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC545 977NOK
A500SV51B80 grader C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC548 032NOK
A1S51F115 grader C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC5410 011NOK
B1.5S51F115 grader C6.56 "8.25 "1.5KVA8.6860600 VAC1412 938NOK
C5S67F115 grader C6.500 "10.5 "5KVA8.62 "50/60190 til 240/380 til 480 VAC1443 905NOK
C10S4F115 grader C11.75 "14.75 "10KVA9.75 "60600 VAC1448 313NOK
D2S51F115 grader C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC5415 683NOK
B2S67F115 grader C6.6 "9.6 "2KVA8.7 "50/60190 til 240/380 til 480 VAC5428 636NOK
B1S7F115 grader C5.31 "8.13 "1KVA6.94 "60208 VAC1418 192NOK
C3S67F115 grader C6.500 "10.5 "3KVA8.7 "60190 til 240/380 til 480 VAC1438 215NOK
E5S4F115 grader C10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC5427 722NOK
C3S4F115 grader C6.500 "10.5 "3KVA8.62 "60600 VAC1420 689NOK
E15S40F115 grader C13.5 "2"15KVA15 "60480 VAC1471 821NOK
B2S6FIS115 grader C6.56 "9.56 "2KVA8.68 "60120 / 240 VAC5428 752NOK
B7S67F115 grader C11.75 "14.75 "7.5KVA9.75 "50/60190 til 240/380 til 480 VAC1155 133NOK
C10S40F115 grader C11.75 "14.75 "10KVA9.75 "60480 VAC1445 260NOK
A750SV51F115 grader C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC547 539NOK
B7S6FIS115 grader C11.7 "14.75 "7.5KVA9.75 "60120 / 240 VAC11-
RFQ
B1S6FIS180 grader C5.4 "8.2 "1KVA7"60120 / 240 VAC5411 246NOK
SQUARE D -

Transformator 1 fase 1kva 110 / 220v ut

ModellSakPris (eks. mva)
1S67FAF9FLD19 276 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?