SQUARE D 1S67F Transformator 1 Fas 1kva 110/220v Ut | AF9FLD 2CT05

SQUARE D 1S67F Transformator 1 Fas 1kva 110/220v Ut

På lager
Vare: AF9FLD Modell: 1S67FKryssreferanse: 2CT05

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 276 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksporter transformator
FARGEGrå
Dybde5.4 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde8.2 "
Hz50/60
Inngangsspenning190 til 240/380 til 480 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning110 / 220 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering1KVA
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.24
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)29.21
Skipets bredde (cm)26.16
HS kode8504314065

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 1S67F Transformator 1 Fas 1kva 110/220v Ut
19 276 NOK / enhet