SQUARE D 5S4F Transformator 1 Fas 5kva 120/240v Ut | AF7RZC 22LR55

SQUARE D 5S4F Transformator 1 Fas 5kva 120/240v Ut

På lager
Vare: AF7RZC Modell: 5S4FKryssreferanse: 22LR55

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 722 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator for generelt formål
FARGEGrå
Dybde10.5 "
Kabinett ferdigUtemaling per UL 1332
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde14.3 "
Hz60
Inngangsspenning600 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering5KVA
Bredde13.8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 51.75
Skipets høyde (cm)36.32
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)35.05
HS kode8504320000

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeDybdeHøydeVA-vurderingBreddeHzInngangsspenningIP RatingPris
SQUARE D 1S51F Transformator 1 Fas 1kva 120/240v Ut | AF7RYU 22LR47 1S51F115 grader C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC5410 011 NOK
SQUARE D 250SV51B Transformator 1 Fas 250va 120/240v Ut | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 grader C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC545 977 NOK
SQUARE D 2S51F Transformator 1 Fas 2kva 120/240v Ut | AF7RYW 22LR49 2S51F115 grader C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC5415 683 NOK
SQUARE D 500SV51B Transformator 1 Fas 200va 120/240v Ut | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 grader C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC548 032 NOK
SQUARE D 50SV51A Transformator 1 Fas 50va 120/240v Ut | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 grader C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC542 484 NOK
SQUARE D 750SV51F Transformator 1 Fas 750va 120/240v Ut | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 grader C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC547 539 NOK
SQUARE D 10S40F Transformator 1 Fas 10kva 120/240v Ut | AF9FJV 2CL96 10S40F115 grader C11.75 "14.75 "10KVA9.75 "60480 VAC1445 260 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 5S4F Transformator 1 Fas 5kva 120/240v Ut
27 722 NOK / enhet