SQUARE D 1.5S51F Transformator 1 Fas 1.5kva 120/240v Ut | AF9FLC 2CT02

SQUARE D 1.5S51F Transformator 1 Fas 1.5kva 120/240v Ut

På lager
Vare: AF9FLC Modell: 1.5S51FKryssreferanse: 2CT02

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 055 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTransformator for generelt formål
FARGEGrå
Dybde6.56 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde8.25 "
Hz60
Inngangsspenning600 VAC
IP Rating14
MonteringWall
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering1.5KVA
Bredde8.68

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.08
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)27.18
HS kode8504210040

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeDybdeHøydeVA-vurderingBreddeHzInngangsspenningIP RatingPris
SQUARE D 1S51F Transformator 1 Fas 1kva 120/240v Ut | AF7RYU 22LR47 1S51F115 grader C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC5410 579 NOK
SQUARE D 250SV51B Transformator 1 Fas 250va 120/240v Ut | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 grader C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC545 569 NOK
SQUARE D 2S51F Transformator 1 Fas 2kva 120/240v Ut | AF7RYW 22LR49 2S51F115 grader C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC5415 683 NOK
SQUARE D 500SV51B Transformator 1 Fas 200va 120/240v Ut | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 grader C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC547 836 NOK
SQUARE D 50SV51A Transformator 1 Fas 50va 120/240v Ut | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 grader C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC542 755 NOK
SQUARE D 5S4F Transformator 1 Fas 5kva 120/240v Ut | AF7RZC 22LR55 5S4F115 grader C10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC5427 969 NOK
SQUARE D 750SV51F Transformator 1 Fas 750va 120/240v Ut | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 grader C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC547 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 1.5S51F Transformator 1 Fas 1.5kva 120/240v Ut
13 055 NOK / enhet