SQUARE D 2S67F Transformer 2kVA 110 / 220V Vegg | AH2NPC 2CT10

SQUARE D 2S67F Transformator 2kVA 110/220V Vegg

På lager
Vare: AH2NPC Modell: 2S67FKryssreferanse: 2CT10

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 636 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksporter transformator
FARGEGrå
Dybde6.6 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Høyde9.6 "
Hz50/60
Inngangsspenning190 til 240/380 til 480 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning110 / 220 VAC
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering2KVA
Bredde8.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.2512
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)28.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeDybdeHøydeVA-vurderingBreddeHzInngangsspenningIP RatingPris
SQUARE D 1S51F Transformator 1 Fas 1kva 120/240v Ut | AF7RYU 22LR47 1S51F115 grader C11.1 "9"1KVA10.3 "60600 VAC5410 579 NOK
SQUARE D 250SV51B Transformator 1 Fas 250va 120/240v Ut | AF7RYV 22LR48 250SV51B80 grader C11.3 "9"250VA10.4 "60600 VAC545 569 NOK
SQUARE D 2S51F Transformator 1 Fas 2kva 120/240v Ut | AF7RYW 22LR49 2S51F115 grader C12.9 "9.3 "2KVA11.2 "60600 VAC5415 683 NOK
SQUARE D 500SV51B Transformator 1 Fas 200va 120/240v Ut | AF7RZA 22LR53 500SV51B80 grader C8.9 "7"500VA8.4 "60600 VAC547 836 NOK
SQUARE D 50SV51A Transformator 1 Fas 50va 120/240v Ut | AF7RZB 22LR54 50SV51A55 grader C8.9 "7"50VA8.4 "60600 VAC542 755 NOK
SQUARE D 5S4F Transformator 1 Fas 5kva 120/240v Ut | AF7RZC 22LR55 5S4F115 grader C10.5 "14.3 "5KVA13.8 "60600 VAC5427 969 NOK
SQUARE D 750SV51F Transformator 1 Fas 750va 120/240v Ut | AF7RZD 22LR56 750SV51F115 grader C8.8 "6.9 "750VA8.2 "60600 VAC547 355 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 2S67F Transformator 2kVA 110/220V Vegg
28 636 NOK / enhet