SQUARE D EE37S3H Transformator 1 Fas 37.5kva 120/240v Ut | AF6PWK 1TBP8

SQUARE D EE37S3H Transformator 1 Fas 37.5kva 120/240v Ut

På lager
Vare: AF6PWK Modell: EE37S3HKryssref: 1TBP8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

74 311 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnergieffektiv transformator
FARGEGrå
Dybde20 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 2
Vedleggstypeinnendørs
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde37 "
Hz60
Inngangsspenning240 / 480 VAC
IP Rating14
MonteringGulv
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Temp. Stige150 grader C
VA-vurdering37.5KVA
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 155.13
Skipets høyde (cm)109.73
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)54.61
HS kode8504330040

Produktvarianter

ProduktModellDybdeInngangsspenningVA-vurderingPris
SQUARE D EE25S3H Transformer 1 fase 25kva 120 / 240v ut | AF6PWJ 1TBP7 EE25S3H16 "240 / 480 VAC25KVA73 243 NOK
SQUARE D EE50S3H Transformator 1 Fas 50kva 120/240v Ut | AF6PWL 1TBP9 EE50S3H20 "240 / 480 VAC50KVA94 040 NOK
SQUARE D EE25S3534H Transformator 1 Fas 25kva 120/240v Ut | AF6PWM 1TBR1 EE25S3534H16 "600 VAC25KVA81 108 NOK
SQUARE D EE50S3534H Transformator 1 Fas 50kva 120/240v Ut | AF6PWN 1TBR2 EE50S3534H20 "600 VAC50KVA124 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EE37S3H Transformator 1 Fas 37.5kva 120/240v Ut
74 311 NOK / enhet