SQUARE D Strømfordelingsblokker

filtre

SQUARE D -

Kraftfordelingsblokk

StilModellSakPris (eks. mva)
A9080LBC365212Blokker8 765NOK
A9080LBC165212Blokker4 557NOK
A9080LBC363101Blokker3 359NOK
A9080LBC362104Blokker4 350NOK
BNSYEBCD12614Kraftfordelingsblokk3 018NOK
CNSYEBCP13618Kraftfordelingsblokk6 639NOK
DNSYEBAP13618Kraftfordelingsblokk2 655NOK
ENSYEBAP27622Kraftfordelingsblokk4 104NOK
FNSYEBAD11614Kraftfordelingsblokk724NOK
GNSYEBAD13618Kraftfordelingsblokk2 655NOK
ANSYEBAD11611Kraftfordelingsblokk507NOK
HNSYEBAP12614Kraftfordelingsblokk1 207NOK
INSYEBCP12614Kraftfordelingsblokk3 018NOK
JNSYEBCP27628Kraftfordelingsblokk8 933NOK
KNSYEBAP27628Kraftfordelingsblokk5 070NOK
LNSYEBAD12614Kraftfordelingsblokk1 207NOK
MNSYEBAD12611Kraftfordelingsblokk676NOK
NNSYEBCD12611Kraftfordelingsblokk1 689NOK
O9080LBA363101Overflatemontert1 802NOK
P9080LBA365208Overflatemontert3 890NOK
Q9080LBA364101Overflatemontert2 739NOK
A9080LBA165202Overflatemontert1 596NOK
A9080LBA265202Overflatemontert2 214NOK
A9080LBA363104Overflatemontert2 042NOK
R9080LBA164108Overflatemontert1 290NOK
SQUARE D -

Distribusjonsblokk: 2 pol

StilModellDybdeSakLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris (eks. mva)
A9080LBA2611041.53 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115414 til 10 AWG1.4 "532NOK
B9080LBA2621011.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175114 til 2/0 AWG1.94 "337NOK
C9080LBA2621041.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175414 til 4 AWG2.78 "926NOK
D9080LBA2631062.61 "Kraftfordelingsblokk4"335610 til 2 AWG3.47 "1 476NOK
E9080LBC2632062.61 "Kraftfordelingsblokk4"350614 til 4 AWG3.47 "2 985NOK
F9080LBA26520213.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76024 AWG til 500 MCM5.85 "3 230NOK
G9080LBA2652083.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "760810 til 2/0 AWG5.85 "2 885NOK
H9080LBA2652123.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "7601210 til 4 AWG5.85 "-
RFQ
SQUARE D -

Distribusjonsblokk AC

StilModellBreddeDybdeLengdeMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)SpenningsverdierPris (eks. mva)
A9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG til 350 MCM600V AC / 6001 283NOK
B9080LBA3631065"2.61 "13.1 "3353614 til 2 AWG600 VAC2 074NOK
C9080LBA3641086"3.16 "13 "3353814 til 2 AWG600 VAC2 639NOK
SQUARE D -

Distribusjonsblokk: 1 pol

StilModellDybdeSakLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris (eks. mva)
A9080LBA1611041.53 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115418 til 10 AWG0.76 "442NOK
B9080LBA1621041.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175414 til 4 AWG1.13 "520NOK
C9080LBA1621011.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "17516 til 2/0 AWG1.13 "173NOK
D9080LBC1632062.61 "Kraftfordelingsblokk4"350614 til 4 AWG1.94 "2 585NOK
E9080LBA1631062.61 "Kraftfordelingsblokk4"335614 til 2 AWG1.94 "897NOK
F9080LBA1652123.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "7601214 til 4 AWG3.17 "2 091NOK
G9080LBC1652083.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76086 til 2/0 AWG3.17 "4 177NOK
SQUARE D -

Distribusjonsblokk: 3 pol

StilModellDybdeSakLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris (eks. mva)
A9080LBA3611041.53 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115418 til 10 AWG2.03 "950NOK
B9080LBA3611011.62 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115110 til 2 AWG2.03 "424NOK
C9080LBA3621011.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175114 til 2/0 AWG2.75 "436NOK
B9080LBA3621041.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175414 til 4 AWG2.75 "1 178NOK
D9080LBA3621062.06 "Kraftfordelingsblokk5.37 "150610 til 4 AWG2.9 "2 208NOK
E9080LBA3652123.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "7601210 til 4 AWG8.54 "3 962NOK
F9080LBA36520213.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76024 AWG til 500 MCM8.54 "4 714NOK
G9080LBC3652083.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76086 til 2/0 AWG8.54 "9 357NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?