Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080LBA163106 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0

SQUARE D 9080LBA163106 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 335a

På lager
Vare: AG7FWT Modell: 9080LBA163106Kryssreferanse: 6PGF0
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
897NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
Dybde2.61 "
Lengde4"
Maks. Forsterker335
Antall poler1
Primær ledningsrekkevidde6 AWG til 500 MCM
Sekundær tilkobling / pol6
Sekundært ledningsområde (AWG)14 til 2 AWG
Spenningsverdier600 VAC
Bredde1.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (1)
    • Power Distribution Block Design (åpen)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris
SQUARE D 9080LBA161104 Fordelingsblokk Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1 9080LBA1611041.53 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115418 til 10 AWG0.76 "442NOK
SQUARE D 9080LBA165212 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "7601214 til 4 AWG3.17 "2 091 NOK
SQUARE D 9080LBA162104 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175414 til 4 AWG1.13 "520NOK
SQUARE D 9080LBA162101 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4 9080LBA1621011.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "17516 til 2/0 AWG1.13 "173NOK
SQUARE D 9080LBC163206 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Kraftfordelingsblokk4"350614 til 4 AWG1.94 "2 585 NOK
SQUARE D 9080LBC165208 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76086 til 2/0 AWG3.17 "4 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080LBA163106 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 335a
897NOK / enhet