Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080LBA162101 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FWD 6NHG4

SQUARE D 9080LBA162101 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 175a

På lager
Vare: AG7FWD Modell: 9080LBA162101Kryssref: 6NHG4
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
Dybde1.78 "
Lengde2.88 "
Maks. Forsterker175
Antall poler1
Primær ledningsrekkevidde6 til 2/0 AWG
Sekundær tilkobling / pol1
Sekundært ledningsområde (AWG)6 til 2/0 AWG
Spenningsverdier600 VAC
Bredde1.13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (1)
    • Power Distribution Block Design (åpen)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris
SQUARE D 9080LBA161104 Fordelingsblokk Mini 600 Vac 115a | AG7FWA 6NHG1 9080LBA1611041.53 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115418 til 10 AWG0.76 "442NOK
SQUARE D 9080LBA165212 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FWB 6NHG2 9080LBA1652123.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "7601214 til 4 AWG3.17 "2 091 NOK
SQUARE D 9080LBA162104 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FWC 6NHG3 9080LBA1621041.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175414 til 4 AWG1.13 "520NOK
SQUARE D 9080LBA163106 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 335a | AG7FWT 6PGF0 9080LBA1631062.61 "Kraftfordelingsblokk4"335614 til 2 AWG1.94 "897NOK
SQUARE D 9080LBC163206 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 350a | AG7FWU 6PGF1 9080LBC1632062.61 "Kraftfordelingsblokk4"350614 til 4 AWG1.94 "2 585 NOK
SQUARE D 9080LBC165208 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FWV 6PGF2 9080LBC1652083.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76086 til 2/0 AWG3.17 "4 177 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080LBA162101 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 175a
173NOK / enhet