Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080LBC365208 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FXF 6PGG2

SQUARE D 9080LBC365208 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 760a

På lager
Vare: AG7FXF Modell: 9080LBC365208Kryssreferanse: 6PGG2
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
9 357 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
Dybde3.12 "
Lengde5.5 "
Maks. Forsterker760
Antall poler3
Primær ledningsrekkevidde2 AWG til 500 MCM
Sekundær tilkobling / pol8
Sekundært ledningsområde (AWG)6 til 2/0 AWG
Spenningsverdier600 VAC
Bredde8.54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.46
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)22.61
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (2)
    • Power Distribution Block Design (åpen)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris
SQUARE D 9080LBA3652021 Distribusjonsblokk 760a 3 Pol 600 Vac | AF6FRD 10C737 9080LBA36520213.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76024 AWG til 500 MCM8.54 "4 714 NOK
SQUARE D 9080LBA361101 Fordelingsblokk 115a 2.29 x 1.62 x 2.03 tommer | AF9FNB 2DD63 9080LBA3611011.62 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115110 til 2 AWG2.03 "424NOK
SQUARE D 9080LBA362101 Fordelingsblokk 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 tommer | AF9FNC 2DD65 9080LBA3621011.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175114 til 2/0 AWG2.75 "436NOK
SQUARE D 9080LBA362104 Distribusjonsblokk 175a 2.88 x 1.78 x 2.75 tommer | AF9FND 2DD66 9080LBA3621041.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175414 til 4 AWG2.75 "1 178 NOK
SQUARE D 9080LBA361104 Fordelingsblokk Mini 600 Vac 115a | AG7FXB 6PGF8 9080LBA3611041.53 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115418 til 10 AWG2.03 "950NOK
SQUARE D 9080LBA365212 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FXC 6PGF9 9080LBA3652123.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "7601210 til 4 AWG8.54 "3 962 NOK
SQUARE D 9080LBA362106 Fordelingsblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FXD 6PGG0 9080LBA3621062.06 "Kraftfordelingsblokk5.37 "150610 til 4 AWG2.9 "2 208 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080LBC365208 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 760a
9 357 NOK / enhet