Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080LBA262101 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 175a | AG7FWY 6PGF5

SQUARE D 9080LBA262101 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 175a

På lager
Vare: AG7FWY Modell: 9080LBA262101Kryssreferanse: 6PGF5
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
337NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
Dybde1.78 "
Lengde2.88 "
Maks. Forsterker175
Antall poler2
Primær ledningsrekkevidde14 til 2/0 AWG
Sekundær tilkobling / pol1
Sekundært ledningsområde (AWG)14 til 2/0 AWG
Spenningsverdier600 VAC
Bredde1.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.15
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (1)
    • Power Distribution Block Design (åpen)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeSakLengdeMaks. ForsterkerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)BreddePris
SQUARE D 9080LBA2652021 Fordelingsblokk 760a 2 Pol 600 Vac | AF6FRB 10C735 9080LBA26520213.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "76024 AWG til 500 MCM5.85 "3 230 NOK
SQUARE D 9080LBA265208 Distribusjonsblokk 760a 2 Pol 600 Vac | AF6FRC 10C736 9080LBA2652083.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "760810 til 2/0 AWG5.85 "2 885 NOK
SQUARE D 9080LBA262104 Distribusjonsblokk 175a 2.88 x 1.78x 2.78 tommer | AF9FMZ 2DD51 9080LBA2621041.78 "Kraftfordelingsblokk2.88 "175414 til 4 AWG2.78 "926NOK
SQUARE D 9080LBA261104 Distribusjonsblokk Mini 600 Vac 115a | AG7FWW 6PGF3 9080LBA2611041.53 "Miniatyrfordelingsblokk2.29 "115414 til 10 AWG1.4 "532NOK
SQUARE D 9080LBA265212 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FWX 6PGF4 9080LBA2652123.12 "Kraftfordelingsblokk5.5 "7601210 til 4 AWG5.85 "-
RFQ
SQUARE D 9080LBA263106 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 335a | AG7FWZ 6PGF6 9080LBA2631062.61 "Kraftfordelingsblokk4"335610 til 2 AWG3.47 "1 476 NOK
SQUARE D 9080LBC263206 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 760a | AG7FXA 6PGF7 9080LBC2632062.61 "Kraftfordelingsblokk4"350614 til 4 AWG3.47 "2 985 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080LBA262101 Distribusjonsblokk Standard 600 Vac 175a
337NOK / enhet