Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9080LBA363106 distribusjonsblokk | AF9FNE 2DD70

SQUARE D 9080LBA363106 Distribusjonsblokk

På lager
Vare: AF9FNE Modell: 9080LBA363106Kryssreferanse: 2DD70
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
2 074 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftfordelingsblokk
Dybde2.61 "
Lengde13.1 "
Maks. Forsterker335
Antall poler3
Primær ledningsrekkevidde6 AWG til 400 MCM
Sekundær tilkobling / pol6
Sekundært ledningsområde (AWG)14 til 2 AWG
Spenningsverdier600 VAC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Primære tilkoblinger / pol (1)
    • Power Distribution Block Design (åpen)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeLengdeMaks. ForsterkerAntall polerSekundær tilkobling / polSekundært ledningsområde (AWG)SpenningsverdierPris
SQUARE D 9080LBA263101 Strømfordelingsblokk, 2-polet, 1 linje, 1 belastning, 310 CU, 250A AL, 600V | AF9FNA 2DD52 9080LBA2631011.94 "2.61 "3.38 "310216 AWG til 350 MCM600V AC / 6001 283 NOK
SQUARE D 9080LBA364108 Distribusjonsblokk | AF9FNF 2DD73 9080LBA3641086"3.16 "13 "3353814 til 2 AWG600 VAC2 639 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9080LBA363106 Distribusjonsblokk
2 074 NOK / enhet