SQUARE D Kontroll transformatorer

Krafttransformatorer designet med lavimpedansviklinger for å håndtere den høye startstrømmen fra kontaktorer, startere, solenoider og releer. Tilgjengelig i 120 - 480 VAC inngangsspenningsområde

filtre

SQUARE D -

Kontroll transformatorer

StilModellSakPris (eks. mva)
A9070T100Q8523Kontroll9 099NOK
B9070T3000D31Kontroll41 444NOK
B9070T100D37Kontroll7 953NOK
C9070T200D19Kontroll5 095NOK
D9070T50D19Kontroll3 559NOK
E9070T200D15Kontroll4 765NOK
B9070T100D32Kontroll2 936NOK
B9070TF200D20Kontroll7 401NOK
F9070T75D19Kontroll3 331NOK
B9070T250D31Kontroll5 002NOK
B9070T50D50Kontroll4 653NOK
G9070T100D31Kontroll3 717NOK
H9070T300D40Kontroll13 857NOK
B9070TF100D20R02Kontroll7 998NOK
I9070T250D19Kontroll4 725NOK
B9070T100D33Kontroll3 119NOK
H9070T350D15Kontroll7 226NOK
B9070T150D19Kontroll4 534NOK
B9070TF50D1R02Kontroll5 277NOK
B9070T150D31Kontroll4 897NOK
B9070T1000D31Kontroll13 551NOK
J9070EL3D9Kontrolltransformator5 546NOK
D9070T100D19Kontrolltransformator3 373NOK
B9070TF50D5Kontrolltransformator3 668NOK
B9070T500D50Kontrolltransformator10 062NOK
SQUARE D -

Ikke-smeltede innkapslede kontrolltransformatorer

StilModellDybdeHøydeInngangsspenningVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A3S40F6.500 "10.5 "480 VAC3KVA8.62 "19 505NOK
B7S40F11.75 "14.75 "480 VAC7.5KVA9.75 "36 509NOK
A5S6FIS11.75 "14.75 "120 / 240 VAC5KVA9.75 "43 449NOK
A5S7FIS11.75 "14.75 "208 VAC5KVA9.75 "41 877NOK
C25S40F13.5 "2"480 VAC2.5KVA15 "88 758NOK
SQUARE D -

Fusjonerte finger-sikre kontrolltransformatorer

StilModellVA-vurderingDybdeHøydeBreddeHzInngangsspenningMonteringUtgangsspenningPris (eks. mva)
A9070T1500D31.5KVA7.06 "6.16 "5.81 "50/60208 VACPanel120 VAC16 904NOK
A9070T1500D201.5KVA7.06 "6.16 "7.04 "50/60208/240/480 VACPanel120 VAC21 093NOK
B9070T1500D41.5KVA14.8 "12 "11.9 "50/60277 VACPanel120 VAC17 817NOK
A9070T1500D11.5KVA7.06 "6.16 "7.06 "50/60240 / 480 VACPanel120 VAC12 360NOK
C9070TF1500D11.5KVA7.06 "7.46 "5.81 "50/60240 / 480 VACPanel120 VAC13 605NOK
B9070T1000D21KVA8.9 "7"8.2 "50/60240 / 480 VACPanel24 VAC14 590NOK
B9070T1000D31KVA8.9 "7"8.2 "50/60208 VACPanel120 VAC13 268NOK
B9070T1000D231KVA8.9 "7"8.2 "50/60120 / 240 VACPanel24 VAC14 590NOK
D9070T1000D201KVA6.38 "7.63 "9"50/60208/230/460 VACPanel120 VAC13 951NOK
A9070T1000D41KVA5.25 "4.43 "6.04 "50/60277 VACPanel120 VAC14 590NOK
C9070TF1000D11KVA5.25 "5.73 "6.04 "50/60240 / 480 VACPanel120 VAC10 204NOK
B9070T1000D141KVA8.9 "7"8.2 "50/60208 VACPanel24 VAC14 590NOK
B9070T1000D131KVA8.9 "7"8.2 "50/60120 VACPanel12 / 24 VAC14 590NOK
C9070TF1000D31KVA5.25 "5.73 "6.04 "50/60208 VACPanel120 VAC14 435NOK
A9070T1000D11KVA5.25 "4.43 "6.04 "50/60240 / 480 VACPanel120 VAC9 299NOK
A9070T2000D42KVA7.06 "6.16 "7.04 "50/60277 VACPanel120 VAC20 704NOK
C9070TF2000D12KVA7.06 "7.46 "7.04 "50/60240 / 480 VACPanel120 VAC15 797NOK
B9070T2000D202KVA14.8 "11.8 "12 "50/60208/240/480 VACPanel120 VAC48 713NOK
B9070T2000D32KVA14.8 "11.8 "12 "50/60208 VACPanel120 VAC20 704NOK
A9070T2000D12KVA7.06 "6.19 "7.04 "50/60240 / 480 VACPanel120 VAC15 481NOK
B9070T3000D43KVA7.8 "6.4 "6.7 "50/60277 VACPanel120 VAC29 286NOK
A9070T3000D13KVA9"8.46 "6.86 "50/60240 / 480 VACPanel120 VAC24 417NOK
B9070T3000D33KVA14.8 "13 "12 "50/60208 VACPanel120 VAC29 286NOK
B9070T3000D203KVA14.8 "13 "12 "50/60208/240/480 VACPanel120 VAC41 219NOK
A9070T5000D15KVA9"8.46 "8.73 "50/60240 / 480 VACPanel120 VAC38 962NOK
SQUARE D -

Smeltede innkapslede kontrolltransformatorer

StilModellBreddeDybdeHøydeHzInngangsspenningMonteringTemp. StigeVA-vurderingPris (eks. mva)
A9070EL1D92.63 "3"2.5 "60480 VACPanel150 grader C50VA3 820NOK
B9070EL2D93"2.5 "2.81 "50/60480 VACPanel55 grader C100VA4 869NOK
C9070EO1D13.31 "3"2.5 "50/60240 / 480 VACPanel55 grader C50VA3 050NOK
C9070EO2D13.78 "2.8 "3.38 "50/60240 / 480 VACPanel55 grader C100VA4 100NOK
D9070EO10D19"9.44 "7.5 "60240 / 480 VACFot55 grader C3KVA41 710NOK
SQUARE D -

Transformatorstyring 500Va 240/480V 120/240V

ModellSakPris (eks. mva)
9070T500D31AJ2DPZ9 077 NOK
SQUARE D -

Transformatorstyring 50Va 480V240V

ModellSakPris (eks. mva)
9070T50D12AJ2DPG2 043 NOK
SQUARE D -

Transformator inn 240 / 480v ut 120v 100va

ModellSakPris (eks. mva)
9070T100D1AG7BTL2 524 NOK
SQUARE D -

Transformatorstyring 750Va 240/480V 120/240V

ModellSakPris (eks. mva)
9070T750D31AJ2DQA11 263 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?