Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9070T100D1 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 100va | AG7BTL 4R822

SQUARE D 9070T100D1 transformator inn 240/480v ut 120v 100va

På lager
Vare: AG7BTL Modell: 9070T100D1Kryssref.: 4R822
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
2 006 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
Dybde3.38 "
Kabinett ferdigEpoxy harpiks lakk
Høyde2.89 "
Hz50/60
Inngangsspenning240 / 480 VAC
MonteringPanel
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
Temp. Stige55 grader C
Transformator TypeFingersikker
VA-vurdering100VA
Bredde3.34 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.908
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8504314065

Produktdetaljer:

    • Smeltet (nei)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9070T100D1 transformator inn 240/480v ut 120v 100va
2 006 NOK / enhet