SQUARE D 3S40F Transformator Inn 480v Ut 120/240v 3kva | AF9FKF 2CN16

SQUARE D 3S40F transformator inn 480v ut 120/240v 3kva

På lager
Vare: AF9FKF Modell: 3S40FKryssreferanse: 2CN16

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
FARGEGrå
Dybde6.500 "
Kabinett ferdigAkryl elektrocoat finish
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
Vedleggstypeinnendørs
Høyde10.5 "
Hz60
Inngangsspenning480 VAC
MonteringWall
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Fase1
Temp. Stige115 grader C
Transformator TypeInnkapslet
VA-vurdering3KVA
Bredde8.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27.45
Skipets høyde (cm)28.96
Skipets lengde (cm)43.94
Skipets bredde (cm)30.99
HS kode8504320000

Produktdetaljer:

    • Smeltet (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 25S40F Transformator Inn 480v Ut 120/240v 25kva | AF9FKC 2CM75 25S40F13.5 "2"480 VAC2.5KVA15 "88 758 NOK
SQUARE D 5S6FIS Transformator Inn 120/240 Ut 120/240v 5kva | AF9FKP 2CN50 5S6FIS11.75 "14.75 "120 / 240 VAC5KVA9.75 "43 449 NOK
SQUARE D 5S7FIS Transformator Inn 208v Ut120/240v 5000va | AF9FKQ 2CN51 5S7FIS11.75 "14.75 "208 VAC5KVA9.75 "41 877 NOK
SQUARE D 7S40F Transformator Inn 480v Ut 120/240v 7.5kva | AF9FKR 2CN73 7S40F11.75 "14.75 "480 VAC7.5KVA9.75 "36 509 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 3S40F transformator inn 480v ut 120/240v 3kva
19 505 NOK / enhet