SQUARE D 7S40F Transformator Inn 480v Ut 120/240v 7.5kva | AF9FKR 2CN73

SQUARE D 7S40F transformator inn 480v ut 120/240v 7.5kva

På lager
Vare: AF9FKR Modell: 7S40FKryssreferanse: 2CN73

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 509 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
FARGEGrå
Dybde11.75 "
Kabinett ferdigAkryl elektrocoat finish
VedleggsmaterialeStål
KvalitetsvurderingNEMA 3R
Vedleggstypeinnendørs
Høyde14.75 "
Hz60
Inngangsspenning480 VAC
MonteringWall
Utgangsspenning120 / 240 VAC
Fase1
Temp. Stige115 grader C
Transformator TypeInnkapslet
VA-vurdering7.5KVA
Bredde9.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 67.5
Skipets høyde (cm)36.07
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8504320000

Produktdetaljer:

    • Smeltet (nei)

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeInngangsspenningVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 25S40F Transformator Inn 480v Ut 120/240v 25kva | AF9FKC 2CM75 25S40F13.5 "2"480 VAC2.5KVA15 "78 678 NOK
SQUARE D 3S40F Transformator Inn 480v Ut 120/240v 3kva | AF9FKF 2CN16 3S40F6.500 "10.5 "480 VAC3KVA8.62 "19 686 NOK
SQUARE D 5S6FIS Transformator Inn 120/240 Ut 120/240v 5kva | AF9FKP 2CN50 5S6FIS11.75 "14.75 "120 / 240 VAC5KVA9.75 "43 042 NOK
SQUARE D 5S7FIS Transformator Inn 208v Ut120/240v 5000va | AF9FKQ 2CN51 5S7FIS11.75 "14.75 "208 VAC5KVA9.75 "41 877 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 7S40F transformator inn 480v ut 120/240v 7.5kva
36 509 NOK / enhet