REELCRAFT Spring Retractable Tool Balancers, TB -serien


filtre
Kabelmateriale: Forzinket karbonstål med nylondeksel
StilModellKabellengdeFor veiing av verktøyHousing MaterialGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulvektPris (eks. mva)
A
TB 05 1
6ft.3 til 5 lb.Kompositt4"9.25 "2.875 "1.5 lb.1 318 NOK
A
TB 03 1
6ft.1.5 til 3 lb.Kompositt4"9.25 "2.875 "1 lb.1 304 NOK
A
TB 01 1
6ft.0 til 1.5 lb.Kompositt4"9.25 "2.875 "1 lb.1 229 NOK
B
TBL 10 1
8ft.5 til 10 lb.Stål8.75 "13.875 "3.38 "9 lb.5 892 NOK

Spring Retractable Tool Balancers, TB -serien

Reelcraft TB-serien, fjæruttrekkbare verktøybalansere festes til verktøy gjennom en kabelkrok for å løfte dem og redusere tretthet for operatører i samlebånd og arbeidsstasjoner som krever hyppig bruk av verktøy. De har et spolehus av kompositt/stål med en strukket uttrekkbar fjær for å forlenge og trekke inn 6/8 tommers kablene. Disse verktøybalanserne er integrert med sinkbelagte karbonstålkabler med en sikkerhetslås for verktøyfeste. De øker produktiviteten ved å holde verktøy plassert over arbeidsområdene, for å kreve minimal operatørbevegelse og forhindre at verktøy faller ned ved et uhell. Utvalgte modeller leveres med en låsende skralle for å låse kabelen på plass for å flytte verktøyene rundt et fast område. Velg fra et bredt utvalg av disse verktøybalanserne, tilgjengelig med maksimale lastekapasiteter fra 1.5 til 10 lb.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?