Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REELCRAFT TB 03 1 Tool Balancer 1.5-3.0 Lbs | AA8LFY 19A879

REELCRAFT TB 03 1 Tool Balancer 1.5-3.0 Lbs

På lager
Vare: AA8LFY Modell: TB 03 1Kryssreferanse: 19A879

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøybalanser
Kabellengde6ft.
KabelmaterialeForzinket karbonstål med nylondeksel
For veiing av verktøy1.5 til 3 lb.
Housing MaterialKompositt
LåsemekanismeNei
Generell dybde4"
Total høyde9.25 "
Samlet bredde2.875 "
Hjulvekt1 lb.
SpenningsjusteringRotasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.95
Skipets lengde (cm)18.42
Skipets bredde (cm)10.8
HS kode7312105000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ratchet Lock (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellKabellengdeFor veiing av verktøyHousing MaterialGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeHjulvektPris
REELCRAFT TB 01 1 Tool Balancer 0.0-1.5 Lbs | AA8LFX 19A878 TB 01 16ft.0 til 1.5 lb.Kompositt4"9.25 "2.875 "1 lb.1 229 NOK
REELCRAFT TB 05 1 Tool Balancer 3.0-5.0 Lbs | AA8LFZ 19A880 TB 05 16ft.3 til 5 lb.Kompositt4"9.25 "2.875 "1.5 lb.1 318 NOK
REELCRAFT TBL 10 1 Tool Balancer 5.0-10.0 Lbs | AA8LGA 19A881 TBL 10 18ft.5 til 10 lb.Stål8.75 "13.875 "3.38 "9 lb.5 892 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT TB 03 1 Tool Balancer 1.5-3.0 Lbs
1 304 NOK / enhet