Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 9070EO2D1 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 100va | AF9FLP 2CT46

SQUARE D 9070EO2D1 Transformator inn 240/480v ut 120v 100va

På lager
Vare: AF9FLP Modell: 9070EO2D1Kryssreferanse: 2CT46
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
3 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrolltransformator
Dybde2.8 "
Kabinett ferdigEpoxy harpiks lakk
Høyde3.38 "
Hz50/60
Inngangsspenning240 / 480 VAC
MonteringPanel
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
Temp. Stige55 grader C
Transformator TypeInnkapslet
VA-vurdering100VA
Bredde3.78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode8504314065

Produktdetaljer:

    • Smeltet (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdeHøydeHzInngangsspenningMonteringTemp. StigeVA-vurderingPris
SQUARE D 9070EL1D9 Transformator Inn 480v Ut 120v 50va | AF9FLK 2CT23 9070EL1D92.63 "3"2.5 "60480 VACPanel150 grader C50VA4 100 NOK
SQUARE D 9070EL2D9 Transformator Inn 480v Ut 120v 100va | AF9FLL 2CT24 9070EL2D93"2.5 "2.81 "50/60480 VACPanel55 grader C100VA5 177 NOK
SQUARE D 9070EO10D1 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 3000va | AF9FLM 2CT26 9070EO10D19"9.44 "7.5 "60240 / 480 VACFot55 grader C3KVA47 194 NOK
SQUARE D 9070EO1D1 Transformator Inn 240/480v Ut 120v 50va | AF9FLN 2CT36 9070EO1D13.31 "3"2.5 "50/60240 / 480 VACPanel55 grader C50VA2 907 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 9070EO2D1 Transformator inn 240/480v ut 120v 100va
3 848 NOK / enhet