WEATHERHEAD Mannskontakt, 45 grader


filtre
Pakningsmateriale: Etylenpropylengummi , Materiale: Messing , Press: 150 psi , Temp. Område: -40 til 200 F , Type: mann
StilModellTilkoblingRørstørrelseTrådstørrelseTube SizePris (eks. mva)
A
1480X6
Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "166NOK
A
1480X4
Kompresjonsnylonrør1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "213NOK
A
1480X8
Kompresjonsnylonrør3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "294NOK
A
1480X8X4
Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "361NOK
A
1480X4X4
Kompresjonsnylonrør1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "210NOK
A
1480X10
Kompresjonsnylonrør1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "557NOK
A
1480X8X8
Kompresjonsnylonrør1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "429NOK
A
1480X6X6
Kompresjonsnylonrør3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "267NOK
B
1880X6X8
Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 8 "390NOK
B
1880X8X4
Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 2 "613NOK
B
1880X4X4
Quick Connect1 / 4 "1 / 4-181 / 4 "303NOK
B
1880X6X2
Quick Connect1 / 8 "1 / 8-273 / 8 "315NOK
B
1880X8
Quick Connect3 / 8 "3 / 8-181 / 2 "287NOK
B
1880X8X8
Quick Connect1 / 2 "1 / 2-141 / 2 "369NOK
B
1880X6
Quick Connect1 / 4 "1 / 4-183 / 8 "232NOK
B
1880X4
Quick Connect1 / 8 "1 / 8-271 / 4 "198NOK
B
1880X12
Quick Connect1 / 2 "1 / 2-143 / 4 "587NOK
B
1880X10
Quick Connect1 / 2 "1 / 2-145 / 8 "399NOK
B
1880X6X6
Quick Connect3 / 8 "3 / 8-183 / 8 "266NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?