SQUARE D Reléuttak

filtre

SQUARE D -

Reléuttak

StilModellKontaktvurderingDybdeLengdeAntall pinsTerminalerSpenningBreddePris (eks. mva)
A8501NR3410A ved 300 VAC1"2.75 "14Skrue klemme300 VAC2"675NOK
B8501NR4310A ved 300 VAC1"2.75 "11Skrue klemme300 VAC1.58 "613NOK
C8501NR4210A ved 300 VAC1"2.75 "8Skrue klemme300 VAC1.18 "660NOK
D8501NR4510A ved 300 VAC1"2.65 "14Skrue klemme300 VAC1.2 "654NOK
E8501NR8215A ved 300 VAC1.03 "3.13 "11Skru600V1.7 "474NOK
F8501NR5115A ved 300 VAC0.86 "2.4 "8Skru600V1.6 "298NOK
G8501NR6115A ved 300 VAC0.86 "2.37 "11Skru600V2.33 "412NOK
H8501NR4115A ved 300 VAC1"2.75 "5Skrue klemme300 VAC1.5 "691NOK
I8501NR5216A ved 250 VAC1.13 "2.02 "8Skrue klemme300 VAC1.6 "282NOK
J8501NR6216A ved 300 VAC1.44 "2.2 "11Skru300V1.5 "420NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?