SQUARE D Buck Boost Transformers

UL og cUL (UL 506) oppførte lavspenningsbukk-boost-transformatorer med NEMA 3A- / 3R-kapslinger og en plassbesparende kretsdesign; brukes til å gi små endringer i spenningen for å matche belastningskravene. Konverter 208Y / 120 V effekt til standard motorspenning

filtre

SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 12 / 24VAC utgangsspenning

StilModellDybdeHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A100SV43A3.5 "5"55 grader C100VA4.5 "3 662NOK
A150SV43A3.8 "5.5 "55 grader C150VA4.9 "4 108NOK
B50SV43A3.44 "5"115 grader C50VA4.47 "3 280NOK
B250SV43B4.1 "5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 461NOK
B500SV43B4.7 "6.2 "80 grader C500VA6.2 "7 662NOK
B750SV43F4.7 "6.7 "115 grader C750VA6.2 "10 061NOK
C1S43F5.4 "8.2 "115 grader C1KVA7"12 338NOK
C1.5S43F6.6 "8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "14 939NOK
C2S43F6.6 "9.6 "115 grader C2KVA8.7 "19 568NOK
C3S43F6.500 "14.5 "115 grader C3KVA8.6 "24 694NOK
SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 16 / 32VAC utgangsspenning

StilModellDybdeKvalitetsvurderingHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A100SV46A3.44 "NEMA 3R5.5 "55 grader C100VA4.47 "3 686NOK
B150SV46A3.75 "NEMA 3A5"55 grader C150VA4.85 "4 108NOK
C250SV46B4.1 "NEMA 3R5.5 "80 grader C250VA5.3 "4 878NOK
C500SV46B4.7 "NEMA 3R6.2 "80 grader C500VA6.2 "7 662NOK
C750SV46F4.7 "NEMA 3R6.7 "115 grader C750VA6.2 "10 081NOK
D1S46F5.4 "NEMA 3R8.2 "115 grader C1KVA7"12 313NOK
D1.5S46F6.6 "NEMA 3R8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "15 119NOK
D2S46F6.6 "NEMA 3R9.6 "115 grader C2KVA8.7 "19 529NOK
D3S46F6.500 "NEMA 3R14.5 "115 grader C3KVA8.7 "24 694NOK
SQUARE D -

Buck Boost Transformer, 24 / 48VAC utgangsspenning

StilModellDybdeHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris (eks. mva)
A50SV82A7.8 "6.4 "115 grader C50VA6.9 "4 230NOK
A250SV82B8"6.7 "80 grader C250VA6.8 "6 840NOK
A750SV82F8.8 "7"115 grader C750VA8.3 "14 117NOK
A500SV82B8.9 "7"80 grader C200VA8.4 "10 730NOK
B1S82F11.3 "9"115 grader C1KVA10.4 "17 289NOK
C2S82F12.5 "9.7 "115 grader C2KVA10.9 "27 366NOK
D1.5S82F12.8 "9.7 "115 grader C1.5KVA11 "21 203NOK
E3S82F17.2 "12.4 "115 grader C3KVA11.5 "37 736NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?