SQUARE D 3S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 3kva | AF7RXP 22LP81

SQUARE D 3S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 3kva

På lager
Vare: AF7RXP Modell: 3S82FKryssreferanse: 22LP81

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 736 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuck Boost Transformer
FARGEGrå
Dybde17.2 "
Kabinett ferdigPulverlakkert
KvalitetsvurderingNEMA 3R
VedleggstypeInnendørs / utendørs
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde12.4 "
Hz60
Inngangsspenning240 / 480 VAC
IP Rating54
MonteringWall
Utgangsspenning24 / 48 VAC
Fase1
Temp. Stige115 grader C
VA-vurdering3KVA
Bredde11.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.37
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)43.69
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode8504320000

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeTemp. StigeVA-vurderingBreddePris
SQUARE D 1.5S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1.5kva | AF7RXH 22LP75 1.5S82F12.8 "9.7 "115 grader C1.5KVA11 "21 203 NOK
SQUARE D 1S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 1kva | AF7RXL 22LP78 1S82F11.3 "9"115 grader C1KVA10.4 "17 289 NOK
SQUARE D 250SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 250va | AF7RXM 22LP79 250SV82B8"6.7 "80 grader C250VA6.8 "6 840 NOK
SQUARE D 2S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 2kva | AF7RXN 22LP80 2S82F12.5 "9.7 "115 grader C2KVA10.9 "27 366 NOK
SQUARE D 500SV82B Buck Boost Trans 240/480 24/48 200va | AF7RXQ 22LP82 500SV82B8.9 "7"80 grader C200VA8.4 "10 730 NOK
SQUARE D 50SV82A Buck Boost Trans 240/480 24/48 50va | AF7RXR 22LP83 50SV82A7.8 "6.4 "115 grader C50VA6.9 "4 230 NOK
SQUARE D 750SV82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 750va | AF7RXT 22LP84 750SV82F8.8 "7"115 grader C750VA8.3 "14 117 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 3S82F Buck Boost Trans 240/480 24/48 3kva
37 736 NOK / enhet