Vertikale håndtak vekselklemmer

filtre

Vertikale håndtaksvippeklemmer er mekaniske enheter som sikkert holder gjenstander på plass under skjære-, sveise- eller maskineringsprosesser. De er nyttige i trebearbeiding, metallbearbeiding og...Les mer
DESTACO -

533, 535 Series Heavy Duty vertikale holdeklemmer

StilModellTotal lengdeBase lengdeBase breddeKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetMonteringsbaseTotal høydePris (eks. mva)
A533-L125 "2.36 "1.75 "2.56 "1.86 "1500 kgFlens8.6 "2 158NOK
B533-LB125 "2.36 "-2.56 "2.17 "1500 kgRett9.31 "2 059NOK
B535-LB160 "2.95 "-3.35 "2.95 "2200 kgRett11.26 "2 484NOK
C535-L160 "2.95 "2.13 "3.35 "2.63 "2200 kgFlens10.35 "2 606NOK
DESTACO -

5905, 5910, 5915 Series Heavy Duty vertikale holdeklemmer

StilModellMonteringsbaseBase lengdeBase breddeTotal høydeTotal lengdeKlemmearm lengdeClamp Bar åpningHåndtak ÅpningPris (eks. mva)
A5915Flens2"3.88 "18.89 "7.5 "5"147 °74 °1 797NOK
B5910Flens1.5 "2.76 "9.04 "6.020 "3.76 "132 °71 °911NOK
C5905Flens1.5 "2.13 "6.51 "4.02 "2.49 "135 °70 °949NOK
A5905-BRett3.51 "0.59 "6.24 "4.02 "2.49 "135 °70 °806NOK
D5910-BRett2.25 "0.75 "8.72 "6.020 "3.76 "132 °71 °1 131NOK
DESTACO -

548, 578 Series Heavy Duty vertikale holdeklemmer

StilModellBase lengdeBase breddeKlemmearm lengdeHøyde under klemmearmenHoldekapasitetTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A5483.25 "2"4.25 "2.24 "2500 kg9.45 "7.5 "2 325NOK
B5784.02 "2.38 "4.61 "2.79 "4000 kg11.04 "8.62 "3 852NOK
DESTACO -

334-M Series Pull Action låseklemmer

StilModellHook justerbar rekkeviddeTotal lengdePris (eks. mva)
A334-M-2525mm5.0866 "995NOK
B334-M-5050mm6.0709 "995NOK
B334-M-100100mm8.0394 "995NOK
DESTACO -

334-serien trekklåseklemmer

StilModellMaterialetypenPris (eks. mva)
A334-SSRustfritt stålVertikal sperre, SS953NOK
B334StålVertikal sperre343NOK
DESTACO -

207-serien vertikale holdeklemmer, flensbase, U-stang

StilModelltypenKlemmearm lengdeKlemmearmstilHoldekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSlå på Lock PlusPris (eks. mva)
A207-ULVertikalt håndtak hold nede3.85 "Lang U-bar375 kgStål6.930 "5.410 "Nei295NOK
A207-UVertikalt håndtak hold nede2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "3.720 "Nei306NOK
B207-URVertikalt håndtak hold nede2.14 "U-bar375 kgStål6.930 "4.580 "Ja564NOK
C207-USSLoddrett håndtak, rustfritt stål2.85 "U-bar450 kgRustfritt stål5.630 "4.440 "Nei642NOK
DESTACO -

Pull Action Latch Clamp, Whale Tail Handtak, U-krok, 2000 lb

ModellSakPris (eks. mva)
3011AJ8AZT1 040 NOK
DESTACO -

Vertikal låseklemme, 3.27 tommers klemarm

ModellSakPris (eks. mva)
527AJ8BCA2 055 NOK
DESTACO -

Pull Action-låseklemme, U-krok, flensbase, stål, 4000 lb

ModellSakPris (eks. mva)
374AJ8BDK2 515 NOK
DESTACO -

Vertikal holdeklemme, frontflensbase, åpen stang, 385 lb

ModellSakPris (eks. mva)
91090AJ8BDP566NOK
DESTACO -

Vertikal holdeklemme, solid stang, 0.27 tommer diameter

ModellSakPris (eks. mva)
840AJ8BMU18 086 NOK
DESTACO -

Låseklemme, U-krok, 7500 lbs. Holdekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
385102CJ2QZP368NOK
MI-T-M -

Slå klemme, skyv/trekk-handling

ModellSakPris (eks. mva)
33-0400CJ3QJR1 141 NOK
12

Vertikale håndtak vekselklemmer

Vertikale håndtaksklemmer brukes i kraftige vertikale klemoperasjoner på grunn av deres høye klemkapasitet og pålitelighet. Raptor Supplies er en autorisert vertikalt håndtaksklemefordeler for forskjellige merker som Destaco, Clamp right, Bessey etc, som er tilgjengelige i forskjellige stangstørrelser, bunnlengde, bunnbredde, diameter og lastekapasitet.

Ofte Stilte Spørsmål

Er det vedlikeholdskrav for vertikale holdeklemmer?

Regelmessig vedlikehold inkluderer rengjøring, smøring av bevegelige deler og inspeksjon for tegn på slitasje eller skade.

Hva er de viktigste hensynene når du velger en vertikal holde-ned vippeklemme?

Vurder faktorer som klemkraft, håndtaksdrift og de spesifikke kravene til din applikasjon. Sørg for at den valgte klemmen er egnet for vertikale klemmeoppgaver og oppfyller belastnings- og størrelsesspesifikasjonene til arbeidsstykkene dine.

Kan vertikale vippeklemmer brukes til CNC-maskinering?

Ja, vertikale håndtaksvippeklemmer brukes ofte i CNC-bearbeidingsapplikasjoner for å sikre arbeidsstykker i vertikal orientering, og sikre stabilitet under maskineringsprosessen.

Er stempelklemmer egnet for vertikal fastspenning?

Stempelvirkende vippeklemmer er designet for applikasjoner der en rettlinjet handling er nødvendig. Selv om de kan brukes i visse vertikale applikasjoner, er vertikale håndtaksvippeklemmer mer spesifikt skreddersydd for vertikale klemmeoppgaver.

Hva er hensikten med en trekklås i en vertikal vippeklemme?

Trekklåsen i en vertikal vippeklemme sikrer klemmen i lukket posisjon, og sikrer et pålitelig og stabilt grep på arbeidsstykket.

Hvordan frigjør du klemkraften med en vertikal klemme?

Frigjøring av klemkraften oppnås vanligvis ved å løfte det vertikale håndtaket og koble fra vippemekanismen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?