Destaco 527 vertikal holdeklemme er ideell for å holde ned arbeidsstykker mot flate overflater / arbeidsbenker. Den har karbonstålkonstruksjon som er forzinket for å minimere skader / slitasje mot slipende forhold og utemiljøer. Destaco loddrett låseklemme er et passende valg for operasjoner der det er krav om å klemme / løsne arbeidsstykket gjentatte ganger under hele operasjonen. Den solide stangen kan enkelt endres for å dekke kravene til applikasjonen. Denne loddrette vippelåseklemmen leveres med en solid stangarm for å holde arbeidsstykket i ro under hele operasjonen, samtidig som det forhindrer at det løsner / glir. Destaco 527 klemme er designet for å sikre en lang levetid ved bruk av standard klemarmer. Den har herdede stålbøsninger på svingpunkter for å sikre høy holdbarhet. Den kommer med en tommelhendel for enkel åpning av klemmen etter operasjon. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering, mat og emballasje, kontroll av nedleggelser og trebearbeidingsapplikasjoner. Destaco 528-serien klemmer tilbys også i flensede sokkel- og frontmonterte basevarianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
- Destaco 527 vertikal hold -down -låseklemme er designet for forskjellige kommersielle oppgaver, inkludert sveising, kontroll av inventar, trebearbeiding, lett bearbeiding og montering og testing.
Egenskaper:
- Destaco 527 vertikal hold nede låseklemme har en solid stangarm for å holde arbeidsstykket i ro under hele operasjonen, samtidig som det forhindrer at det løsner / glir.
- Den leveres med en tommelhendel for enkel åpning av klemmen etter operasjonen.
- Destaco loddrett låseklemme med herdet stål har gjennomføringer i herdet stål og svingstift for å sikre lang levetid.
- Det lyse håndtaket i plast sørger for lett griping og minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Destaco loddrett låseklemme med høy styrke karbonstålkonstruksjon gir stivhet under drift og den svarte oksydfinishen sikrer slitestyrke.
- Den har en flenset base med to par monteringshull for enkel montering på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Destacos låseklemme for vertikal hold -ned -låseklemme kan åpnes opp til 195 grader for å fjerne arbeidsområdet og overlegen drift.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 527 vertikal hold nede låseklemme har en solid stangarm for å holde arbeidsstykket i ro under hele operasjonen, samtidig som det forhindrer at det løsner / glir.
- Den leveres med en tommelhendel for enkel åpning av klemmen etter operasjonen.
- Destaco loddrett låseklemme med herdet stål har gjennomføringer i herdet stål og svingstift for å sikre lang levetid.
- Det lyse håndtaket i plast sørger for lett griping og minimerer tretthet fra brukere ved langvarig bruk.
- Destaco loddrett låseklemme med høy styrke karbonstålkonstruksjon gir stivhet under drift og den svarte oksydfinishen sikrer slitestyrke.
- Den har en flenset base med to par monteringshull for enkel montering på en flat overflate / arbeidsbenk.
- Destacos låseklemme for vertikal hold -ned -låseklemme kan åpnes opp til 195 grader for å fjerne arbeidsområdet og overlegen drift.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i orienteringen til klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er vertikalt orientert (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er horisontalt orientert (parallelt med basen).
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Noen flenser i basestil, for eksempel Destaco 527 klemme, har en solid klemmestang som betjenes manuelt med et håndtak / spak. Denne håndtakets bevegelse skyver stangen mot arbeidsstykket og forhindrer at den beveger seg midt under driften, og sikrer dermed fast klemming.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdkraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde utstyret eller metallplaten nede på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.