Destaco 3011 pull action låseklemme er godt egnet for sikring og støping av lukninger for lokk, dører og deksler og for montering av applikasjoner i bil-, romfarts- og mat- og emballasjeindustrien. Det er en robust, støpt versjon av den gamle klemmen - Destaco 311. Denne låseklemmen gir et stasjonært alternativ til avtakbare C-klemmer eller fjærklemmer mens den fester materialet til arbeidsflaten og holder det på plass med et spakhåndtak som skyves til oppreist posisjon når klemmen er aktivert og presset ned for å nå låst posisjon, noe som sikrer mindre tretthet og raske klemmeoperasjoner. Denne trekklåsklemmen har en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening. Destaco 3011 trekklåsklemme har en flensbase med gjengede hull for rask og sikker installasjon. Den er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne låseklemmen gir nyskapende, kontrollert krokbevegelse som muliggjør rask og sikker enkelthåndsbetjening. Den er i stand til å tåle belastninger på opptil 2000 lb. Destaco 3011 trekklåsklemme leveres med låser i U-krokstil, utstyrt med gjengede U-kroker for enkle justeringer.
Bruksområder:
Destaco 3011 trekklåsklemme er egnet for sikring og støping av lukninger for lokk, dører og deksler og for montering av applikasjoner i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 3011 trekklåsklemme har stålkonstruksjon og en lasthåndteringskapasitet på 2000 lb. Den er ideell for bruk i sveising, oppspenning, trebearbeiding, montering og testing.
- Den er utstyrt med et T-formet håndtak for enkel fastspenning og har vinylrødt belegg for å gi et fast grep over håndtaket.
- Denne låseklemmen har en U-krokklemmearm for å holde gjenstandene positivt og svart oksidfinish for spon- og korrosjonsbestandighet.
- Destaco 3011 trekklåsklemme gir nyskapende, kontrollert krokbevegelse som muliggjør rask enhåndsbetjening.
- Den er utstyrt med et ergonomisk håndtak for å sikre mindre tretthet og raske klemmeoperasjoner.
- Denne trekklåsklemmen har en fast design for å sikre og løsne materiale uten å flytte klemmen.
- Destaco 3011 trekklåsklemme er den robuste, støpte versjonen av den eldre klemmemodellen - Destaco 311.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 3011 pull action låseklemme oppfyller internasjonale standarder som ISO 14001:2015 og ISO 9001:2015 for å sikre miljøhelse og sikkerhet, og effektiv ytelse til klemmene.
Installasjon:
- Destaco 3011 trekklåsklemme leveres med en flensbase som har gjengede hull for rask og sikker montering på flate overflater/arbeidsbenker ved hjelp av enkel skruing.
- Den kan fjernes og installeres på et annet sted ved ganske enkelt å skru av med en skrutrekker.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er viktigheten av en låseklemme?
A. Destacos låseklemmer holder arbeidsstykkene fast og holder dem stasjonære, uten å bli avbrutt av gjentatte bevegelser av prosjektet du jobber med.
Sp. Tilbyr Destaco låser separat for klemmer?
A. Ja, Destaco tilbyr låseplater for enkelt å erstatte utslitte eller utdaterte låser, og dermed sikre at prosjekter ikke lider. Disse låseplatene er tilgjengelige i varianter av karbonstål og rustfritt stål.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Betyr merkevarens klemmehåndtaksfarge noe?
A. Nei, Destacos klemhåndtaksfarger har ingen reell betydning. Fargen hjelper i utgangspunktet operatørene med å gjenkjenne hvor betjeningshåndtaket er, og når eller hvor det skal gripes mens arbeidsstykkene klemmes.
Sp. Kan Destacos håndtak fjernes fra klemmene?
A. Generelt kan Destaco-håndtakene tas av ved å skyve dem av. Noen grep må imidlertid kuttes av siden de er vinyldyppet for å passe til konturen til den underliggende håndtaksdesignen.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekapasiteten eller holdekraften viser klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.