Destaco 374 trekklåseklemme er montert vinkelrett på låseoverflaten for å trekke arbeidsstykker. Disse klemmene er ideelle for å holde og lukke arbeidsstykker som er vinkelrett på monteringsoverflaten. Klemmen brukes til gjentatte ganger å åpne og lukke dører og lokk under låsing, støping og montering. Denne låseklemmen i U-krok har en patentert tommelkontrollspak for rask, sikker og enhåndsbetjening for å forbedre produktiviteten. Denne låseklemmen er laget av stål for å gi styrke og redusere brudd / bøyning / klemmefeil under tunge belastninger. Vi tilbyr også Destaco 344-serien trekkbare låseklemmer med en maksimal holdekapasitet på 2000 lb og et forhold mellom kraft og påført kraft på 45:1. Hvis du ønsker å bestille disse låseklemmene med lengre kroker (25 / 50 / 100 mm), legg til -M-25, -M-50 eller -M-100 på slutten av modellnummeret.
Bruksområder:
- Destaco 374 låseklemme brukes under støping og montering i luftfarts-, transport-, bil- og næringsmiddelindustrien. Denne klemmen er også ideell for å holde og lukke kammerdører, lokk, trommer, beholdere, kar, deksler og adkomstdører.
Egenskaper:
- Destaco 374 pull action låseklemme har en flenset monteringsstil for enkel montering på alle overflater og en maksimal holdekapasitet på 4000 lb.
- Denne klemmen er integrert med en patentert tommelkontrollspak for enhåndsbetjening av klemmen.
- Den er utstyrt med en gjenget U-krok (vertikal) trekkstang for enkel justering.
- Denne klemmen har stålkonstruksjon for eksepsjonell strukturell stivhet og holdbarhet for å tåle svært slitende miljøer / industrielle forhold.
- Klemforholdet mellom å utøve kraft (skyve) og påført kraft (trekke) er 36:1.
- Tegningsbevegelsen til klemmen uten tommelfingerkontroll er 1.67 tommer og maksimal krokjusteringsfunksjon er 2.03 tommer.
Kompatibelt tilbehør:
- Raptor Supplies kan levere Destaco erstatningskrokenhet (374215) for å erstatte klemmens utslitte eller defekte krok.
- Destaco 375509 låseplate kan alternativt brukes for tett lukking av klemmen ved trykk på håndtaket
- Destaco 375-ZB1 erstatningstommelkontrollspak brukes til å erstatte den patenterte tommelfingerkontrollspaken på Destaco 374-låseklemmen.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 374 låseklemme er ISO 9001: 2015 og ISO 14001: 2015 sertifisert.
Installasjon:
- Destaco 374 pull action låseklemme har to par gjengede monteringshull for rask og sikker skruing av flensbunnen på flate overflater / arbeidsbenker.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr Destaco manuelle klemmer med lignende spesifikasjoner som Destaco 374 trekklåsklemme?
A. Destaco leverer lignende låseklemmer i forskjellige kroklengder: 25 mm lengre enn standardlengden (374-M-25), 50 mm lengre enn standard lengde (374-M-50) og 100 mm lengre enn standard kroklengde (374-M-100).
Spørsmål: Hvilket smøremiddel anbefales for bruk med Destaco 374 låseklemme ved ombygging?
A. Koblingsfett som Mobil XTC anbefales å brukes med alle merkets mekaniske klemmer, som 374 låseklemmer.
Spørsmål: Betyr den røde fargen på håndtaket til Destaco -klemmer noe?
A. Den røde fargen på håndtakene brukes til å indikere håndtakets plassering og når og hvor brukeren skal ta tak i det.
Sp. Kan grepene på håndtakene til Destaco -klemmer fjernes?
A. De fleste Destaco -klemmer har grep som enkelt kan fjernes ved å skyve dem av. Men noen håndtak håndterer vinyldyping for å passe til det underliggende håndtaket, og må derfor kuttes av for å fjerne dem.
Sp. Hvordan fungerer låseklemmer?
A. Disse klemmene for trekklås har 3 hovedkomponenter - et håndtak for å betjene verktøyet, en klemmearm for å fungere som et kontaktpunkt mellom arbeidsemnet og klemmen, og en base for å feste klemmen til overflaten. Når klemmens enkle koblingssystem er satt i posisjonen over senteret, flyttes håndtaket for å skape kraft vinkelrett på sokkelen og klemme-holde arbeidselementene.
Q. Hvordan velge riktig type låseklemme?
A. Destaco-klemmer har stål- eller rustfritt stålkonstruksjon og er tilgjengelige i monteringsstiler med flens og smal flensbunn for enkel installasjon. De tilbys i varierende holdekapasitet, noe som indikerer den maksimale ytre kraften som en klemme kan motstå trygt (i låst posisjon), uten å bli permanent deformert. Dessuten bør man beregne avstanden mellom klemplaten og arbeidsstykket i dens lengste posisjon, før man velger en låseklemme.