COTTERMAN 7410A5-B C1 P3 KIT Dobbel sporstige med brems 125 til 135 tommer | AD6EUR 44Z705

COTTERMAN 7410A5-B C1 P3 KIT Dobbel sporstige med brems 125 til 135 tommer

Vare: AD6EUR Modell: 7410A5-B C1 P3 KITKryssreferanse: 44Z705
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

25 634 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbelt sporstige med brems
Base bredde23 "
For bruk i midtgangenOver 48 "opp til 61"
Høyeste stativhøyde100 "
MaterialeStål
Antall trinn10
Trinndybde5"
Trinnbredde18 "
Spormonteringshøydeområde125 til 135 "
TråSolid slipende

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 47.25
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)350.52
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnTråPris
COTTERMAN 7406A5-B C1 P3 KIT Dobbel sporstige med brems 85 til 95 tommers lengde | AD6EUH 44Z696 7406A5-B C1 P3 KIT6Solid slipende22 749 NOK
RFQ
COTTERMAN 7406A6-B C1 P3 KIT Dobbeltsporstige med brems 85 til 95 tommers lengde | AD6EUJ 44Z697 7406A6-B C1 P3 KIT6perforert23 152 NOK
RFQ
COTTERMAN 7407A5-B C1 P3 KIT Dobbel sporstige med brems 95 til 105 tommers lengde | AD6EUK 44Z698 7407A5-B C1 P3 KIT7Solid slipende23 084 NOK
RFQ
COTTERMAN 7407A6-B C1 P3 KIT Dobbel sporstige med brems 95 til 105 tommers lengde | AD6EUL 44Z699 7407A6-B C1 P3 KIT7perforert23 554 NOK
RFQ
COTTERMAN 7408A5-B C1 P3 KIT Dobbel sporstige med brems 105 til 115 tommer | AD6EUM 44Z701 7408A5-B C1 P3 KIT8Solid slipende23 688 NOK
RFQ
COTTERMAN 7408A6-B C1 P3 KIT Dobbel sporstige med brems 105 til 115 tommer | AD6EUN 44Z702 7408A6-B C1 P3 KIT8perforert24 902 NOK
RFQ
COTTERMAN 7409A5-B C1 P3 KIT Dobbel sporstige med brems 115 til 125 tommers lengde | AD6EUP 44Z703 7409A5-B C1 P3 KIT9Solid slipende24 930 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

COTTERMAN 7410A5-B C1 P3 KIT Dobbel sporstige med brems 125 til 135 tommer
25 634 NOK / enhet