COTTERMAN

Cotterman er en ledende produsent av OSHA & ANSI-sertifiserte stiger og plattformer i industriell kvalitet designet for gruvedrift og håndtering av bulkmaterialer. Cottermans omfattende katalog inkluderer stiger med rulling / krysning, trinnstativer / krakker, selvlukkende sikkerhetsporter, personellheiser, arbeidsplattformer og rekkverk i aluminium. Folding rullende sikkerhetsstiger av Cotterman er bærbare stiger ideelle for transport og lagring. De er utstyrt med 10-tommers gummihjul i bakenden for enkel portabilitet på røffe overflater, gummiputer på bena foran for å sikre sikker holding og en rørformet ramme med 1-tommers OD Cotterman faste stiger er kraftige vertikale klatreadgangsstiger med et sikkerhetsbur med en utvidet bunnåpning for enkel tilgang. De er ideelle for tilgang til luker eller sidetrinn.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

COTTERMAN rullestiger

Rullende stigerBærbare Cotterman rullestiger i stål/aluminium med fotbetjent sikkerhetslås og rekkverk for å unngå ulykker mens du arbeider. Ideell for lager og lagerrom(1909 produkter)

COTTERMAN faste stiger

Faste stigerDesignet for bruk der det kreves sikker vertikal klatretilgang. Faste stiger av stål tilgjengelig med og uten håndtak på toppen av landingsflaten (98 produkter)

COTTERMAN arbeidsplattformer

ArbeidsplattformerHar justerbar høyde for å heve eller senke en arbeider for å gi optimal arbeidshøyde. Hjelp til å minimere risikoen og utmattelsen av ryggskader. Tilgjengelig i takkede / faste trinn(249 produkter)

COTTERMAN Deler

DelerInkluderer krykkespisser, erstatningsgummiputer og stive hjul med monteringsutstyr for Cotterman-stiger (11 produkter)

COTTERMAN ristkanaler Gulvtrinn og trinn

Gitterkanaler Gulvbelegg og tråkkForhindre glidning og fall fra stiger og har strukturert aluminium eller stålstige. Selvinnrammende trappetrinn med diamantoverflater gir trekkraft samtidig som luft, lys og avfall passerer (2 produkter)

COTTERMAN Cross-Over stiger

Cross-Over stigerBrukes for å gi en sikker gangvei over farlige områder og et bredt spekter av hindringer som transportbånd, maskiner og rør. Kryssbroer tilgjengelig i stål- og aluminiumsvarianter (78 produkter)

COTTERMAN beltestige tilbehør

Sporstige tilbehørInkluderer skinneseksjoner og spormonterte endestopp som brukes med sporstiger for bedre ytelse(4 produkter)

COTTERMAN trinnkrakker

TrinnstolerBærbare trinnkrakker i aluminium/stål med 1-/3-trinns struktur. Brukes for å nå høyere hyller og ideell for bruk i lager og lagerrom(20 produkter)

COTTERMAN rullestige tilbehør

Rullestige tilbehørInkluderer tilbehørskuffer, frontporter, pegboard-pyramider og bakre sideporter for tilpassing av stiger (2 produkter)

COTTERMAN Stigesikringsbur

Stige SikkerhetsburTillat solid klatring og sikrere landingstilgang; kom sveiset til stigen for rask og enkel montering. Buret strekker seg 42 inches over landingsflaten for enklere inngang (6 produkter)

COTTERMAN Dockstiger

DokkestigerSveiset konstruksjon i ett stykke for å gi sikker inngang til dokker og mesaniner; tilgjengelig i walk-thru modeller med 42 tommer høye rekkverk. Sidestegsmodeller har trinntrinn og 4 ekstra håndtrinn (36 produkter)

COTTERMAN Stigetilbehør

Stigeutstyr(16 produkter)

COTTERMAN rette stiger

Rette stiger(10 produkter)

COTTERMAN Stillas

stillas(8 produkter)

COTTERMAN forlengelsesfjærer

Forlengelsesfjærer(3 produkter)

COTTERMAN trinsehjul

Hjul(1 produkt)

COTTERMAN dekk og hjul

Dekk og hjul(1 produkt)

COTTERMAN kileremskiver

Kileremskiver(1 produkt)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

Cotterman-produktenes modellnumre krysser generelt individuelle referanser til tilsvarende Tri-Arc & Vestil MPN-er (produsentens delenumre). Så hvis du leter etter stiger, arbeidsstativer, plattformer, krakker, stigetilbehør og mer som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har det alternative produktet tilgjengelig.

Levering

Disse Cotterman-produktene varierer fra små til store størrelser og kan kreve kompakt emballasje. De er egnet for kurerforsendelser og luftfrakt.

Om Cotterman

Cotterman er en ledende produsent av OSHA & ANSI-sertifiserte stiger og plattformer i industriell kvalitet designet for gruvedrift og håndtering av bulkmaterialer. Cottermans omfattende katalog inkluderer stiger med rulling / krysning, trinnstativer / krakker, selvlukkende sikkerhetsporter, personellheiser, arbeidsplattformer og rekkverk i aluminium. Folding rullende sikkerhetsstiger av Cotterman er bærbare stiger ideelle for transport og lagring. De er utstyrt med 10-tommers gummihjul i bakenden for enkel portabilitet på røffe overflater, gummiputer på bena foran for å sikre sikker holding og en rørformet ramme med 1-tommers OD Cotterman faste stiger er kraftige vertikale klatreadgangsstiger med et sikkerhetsbur med en utvidet bunnåpning for enkel tilgang. De er ideelle for tilgang til luker eller sidetrinn.

Store handelsnavn

Straddle Base TiltNRoll-stiger

Straddle Base TiltNRoll-stiger

Cotterman Straddle Base TiltNRoll-stiger brukes til å klatre til høyder på trange steder, da stigens for- og bakside kan overskride alle hindringer. De har en spesiell balansert design for lett å vippe fremover til rulleposisjon. Brukere trenger ikke forlenge en fot på trange steder for å vippe la...

dder til rullestilling. Stigene kan enkelt rulles til ønsket plassering ved hjelp av de to hjulene med 4-tommers diameter.

STOCKMASTER Overhead arbeidsplattform

STOCKMASTER Overhead arbeidsplattform

Cotterman STOCKMASTER arbeidsplattformer er ideelle for lagerutvalg og inventar. De er festet til en standard gaffeltruck og kan håndtere trange gangområder. De har en slitesterk konstruksjon for lang levetid og sikker løfting. STOCKMASTERs bakskjerm er utstyrt med svingbart fall pr...

oteksjonssnor montert over hodet. Plattformen deres har et fotbrett for å la ledsagerrommet stå på tross av stabling av paller.

Super Duty Workmaster-stiger

Super Duty Workmaster-stiger

Cotterman super-duty Workmaster-stiger er laget av stål og aluminium med ekstra kraftige komponenter for beskyttelse mot støt og støt i tøffe arbeidsmiljøer mens de håndterer de tøffeste operasjonene. De har justerbare fremre ben for å nivellere stigen på ujevnt underlag.

Cottermans konkurransefordeler

UNAGRIP Premium serrated slitebane

UNAGRIP Premium serrated slitebane

UNAGRIP-trinn på Cotterman-stiger gir en takket overflate for trekkraft og optimalt grep i våte, oljete eller støvete situasjoner. De er tilgjengelige i aluminium eller stålkonstruksjon med pulverlakk.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor produseres Cotterman-produkter?

Cotterman har sine produksjonsanlegg i USA, Michigan, California, Georgia og Texas for å sikre bransjestandarder for kvalitet og service på stiger, samtidig som de tilbyr dem til en lavere kostnad til sine kunder.

Hva er SafeLock-mekanismen i Cotterman rullende stiger?

SafeLock-mekanismen i Cotterman rullestiger er den fotaktiverte låsemekanismen på svingbare hjul som hindrer rulling av stiger under drift eller når brukeren er på stigen.

Hva er bruken av Cotterman sikkerhetsporter?

Cotterman justerbare selvlukkende sikkerhetsporter er ideelle for å forhindre utilsiktet eller uautorisert tilgang til rekkverksåpninger og fungerer som barrierer i henhold til OSHA 1910 Subpart D & ANSI 1264-2017 standarder. De har en rustfri stålfjær som automatisk lukker porten etter hver åpning.