Firkantede sentrifugale blåsere

filtre

DAYTON -

Vifte 30 tommer med 1 1/2 hk stasjonspakke

Dayton in-line blåsere er produsert for å gi frisk luft i applikasjoner som eksos-, inntaks-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i kommersielle eller industrielle rom. Disse in-line blåserne kommer med motordeksler og lagerdeksler for økt levetid. De er utstyrt med krager for enkel kanaltilkobling og har paneler på hver side for å gi rask tilgang til interne viftekomponenter. Disse blåserne har 1/2 hk drivpakker for overføring av kraft og er tilgjengelige i en- og 3-fase motorvarianter.

StilModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris (eks. mva)
A7A0M54.4-4.0/2.01735Tre fase3208-230/46083 167NOK
A7A0M418 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-23082 327NOK
DAYTON -

Inline kanalblåsere, sentrifugal, 16 tommer

Dayton in-line kanalblåsere er konstruert for ulike luftforsyningsapplikasjoner, som eksos-, innsugs-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i mange industrielle eller kommersielle anlegg. Disse kanalblåserne har motordeksel og lager for økt levetid. De er utstyrt med krager og paneler på hver side for å lette kanaltilkoblinger og gir rask tilgang til henholdsvis integrerte viftekomponenter. Velg fra en rekke av disse in-line kanalblåsere, tilgjengelig i enkelt- og trefasealternativer.

StilModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris (eks. mva)
A7A0J84.4-4.0/2.01735Tre fase3208-230/46037 179NOK
A7A0J718 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-23036 339NOK
DAYTON -

Inline kanalblåsere, sentrifugal, 14 tommer

Dayton in-line kanalblåsere er produsert for innendørs renluftapplikasjoner som omfatter eksos-, inntaks-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i industrielle eller kommersielle bygninger. De er utstyrt med krager for å lette kanaltilkoblinger, og paneler på hver side for å gi rask tilgang til integrerte viftekomponenter. Disse kanalblåserne har også et motordeksel og lagerdeksel for å forbedre levetiden. Velg fra en rekke av disse in-line kanalblåsere, tilgjengelig i enkelt- og trefasealternativer.

StilModellForsterker med full belastningMotor turtallMotor TypeFaseSpenningPris (eks. mva)
A7A0J24.4-4.0/2.01735Tre fase3208-230/46034 834NOK
A7A0J118 / 9.3-9.01725Kondensatorstartenslig115 / 208-23033 994NOK
DAYTON -

Inline Duct Blower, 11 tommer, mindre drivpakke

Dayton inline kanalblåsere, 11 tommer med mindre drivpakke er produsert for innendørs renluftapplikasjoner, inkludert innsug, eksos, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i industrielle eller kommersielle bygninger. De er utstyrt med krager for å forenkle kanaltilkoblinger og har paneler på hver side som gir rask tilgang til interne viftekomponenter. Velg fra en rekke av disse inline-blåserne, tilgjengelig i alternativer på 11 og 13.5 tommers hjuldiameter.

StilModellSkaft Dia.Bearing TypeHøydeHjuldiameterHjul TypeBreddeInnløp Dia.MonteringsposisjonPris (eks. mva)
A5TCL40.75 "Forseglet puteblokk15 "11 "Sentrifugal bakover tilbøyelig15 "7-3 / 4 "Multi-posisjon19 095NOK
A5TCL30.75 "Forseglet puteblokk15 "11 "Sentrifugal bakover tilbøyelig15 "7-3 / 4 "Multi-posisjon18 603NOK
A5TCL50.75 "Forseglet puteblokk19 "13.5 "Sentrifugal bakover tilbøyelig19 "9"Multi-posisjon20 872NOK
A2RB883 / 4 "Forseglet puteblokk15 "11 "Bakoverhelling15 "7-3 / 4 "Vertikal horisontal19 782NOK
DAYTON -

Inline -blåsere uten drivpakker, sentrifugal

Dayton inline-blåsere monteres vertikalt eller horisontalt inne i kanalene for å ventilere, innsug, avtrekk og etterfyllingsluft i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse blåserne har galvanisert stålhus med et aluminiumshjul for korrosjonsbestandighet, holdbarhet og tåler en maksimal inntakstemperatur på 160 grader F. Disse blåserne har krager for enkle kanaltilkoblinger, forseglede / smørbare puteblokklager for laststøtte til en roterende aksel og tilgang paneler på hver side av viftene for rask tilgang til interne komponenter. De kommer uten sammensatte drivpakker for å tilpasse viftene etter spesifikke bruksområder. Velg fra et bredt utvalg av disse inline-blåserne, tilgjengelig i hjuldiametere fra 13-1/2 til 42-1/2 tommer.

StilModellSkaft Dia.Bearing TypeHøydeHjuldiameterBreddeInnløp Dia.Maks. DybdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A10C3931"Smørbar puteblokk28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "27 891NOK
A10C3921"Smørbar puteblokk26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "21 647NOK
A10C3941"Smørbar puteblokk39 "24 "39 "17-1 / 2 "34 "17-1 / 2 "50 341NOK
A10C3951-1 / 4 "Smørbar puteblokk58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "97 881NOK
RFQ
A10C3903 / 4 "Forseglet puteblokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "18 494NOK
A10C3893 / 4 "Forseglet puteblokk21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "18 525NOK
A10C3913 / 4 "Smørbar puteblokk23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "21 260NOK
DAYTON -

Firkantede sentrifugale inlineblåsere med pakker

Dayton firkantede sentrifugale in-line blåsere monteres inne i kanalene for å ventilere, innsug, eksos og fylle opp luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse blåserne har galvanisert stålhus og aluminiumshjul med 11 / 13.5 tommers diameter for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De remdrevne motorene gir større fleksibilitet når det gjelder turtall. Velg fra et bredt utvalg av disse inline-blåserne, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1366 til 2693 rpm.

StilModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPPris (eks. mva)
A7K4382721969428211141---25 608NOK
A7K4393352174473283225161--24 565NOK
A7K441424248053937833228522917427 538NOK
A7K440424248053937833228522917426 376NOK
A7K44265116921011433----26 100NOK
A7K44380918681116660----24 828NOK
A7K450101813661548-----28 467NOK
A7K445102121311274913784632--28 045NOK
A7K444102121311274913784632--26 882NOK
A7K4461253245014641170107798084971627 826NOK
A7K4471253245014641170107798084971626 425NOK
A7K4511256150817091032----26 420NOK
A7K449142126931610134912721188109998929 651NOK
A7K45315671721195014181235---30 363NOK
A7K45215671721195014181235---29 200NOK
A7K4541915197922431798167015271321-29 948NOK
A7K4551915197922431798167015271321-28 547NOK
A7K4572166217424642065195618391715155731 507NOK
A7K4592561248828202473238422912196208931 696NOK
A7K4582561248828202473238422912196208930 856NOK
DAYTON -

Inline kanalblåsere

StilModellCFM @ 0.625-inn. SPBearing TypeVifte RPMCFM @ 0.750-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPPris (eks. mva)
A7H49021,523Smørbar puteblokk81121,01119,98619,14618,19516,996122 659NOK
B7M7R3570Forseglet puteblokk1833 RPM524424---26 391NOK
B7M7R6970Forseglet puteblokk2645 RPM94589483577370527 510NOK
A7H4643544Smørbar puteblokk8653239----48 702NOK
A7H5757681Smørbar puteblokk903738467565889--66 180NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?