DAYTON Firkantede sentrifugale inlineblåsere med pakker


filtre
Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Forseglet puteblokk , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Dybde: 21 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Monteringsposisjon: Multi-posisjon , Skaft Dia.: 0.75 " , Type: Belte-Drive Sentrifugal, med kjørepakke , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Sentrifugal bakover tilbøyelig
StilModellCFM @ 0.750-inn. SPVifte RPMCFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 1.250-inn. SPCFM @ 1.500-inn. SPCFM @ 1.75-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPPris (eks. mva)
A
7K438
2721969428211141---25 608 NOK
A
7K439
3352174473283225161--24 565 NOK
A
7K440
424248053937833228522917426 376 NOK
A
7K441
424248053937833228522917427 538 NOK
A
7K442
65116921011433----26 100 NOK
A
7K443
80918681116660----24 828 NOK
A
7K450
101813661548-----28 467 NOK
A
7K444
102121311274913784632--26 882 NOK
A
7K445
102121311274913784632--28 045 NOK
A
7K447
1253245014641170107798084971626 425 NOK
A
7K446
1253245014641170107798084971627 826 NOK
A
7K451
1256150817091032----26 420 NOK
A
7K449
142126931610134912721188109998929 651 NOK
A
7K452
15671721195014181235---29 200 NOK
A
7K453
15671721195014181235---30 363 NOK
A
7K454
1915197922431798167015271321-29 948 NOK
A
7K455
1915197922431798167015271321-28 547 NOK
A
7K457
2166217424642065195618391715155731 507 NOK
A
7K458
2561248828202473238422912196208930 856 NOK
A
7K459
2561248828202473238422912196208931 696 NOK

Firkantede sentrifugale inlineblåsere med pakker

Dayton firkantede sentrifugale in-line blåsere monteres inne i kanalene for å ventilere, innsug, eksos og fylle opp luft i industrielle og kommersielle applikasjoner. Disse blåserne har galvanisert stålhus og aluminiumshjul med 11 / 13.5 tommers diameter for korrosjonsbestandighet og holdbarhet. De remdrevne motorene gir større fleksibilitet når det gjelder turtall. Velg fra et bredt utvalg av disse inline-blåserne, tilgjengelig i viftehastigheter fra 1366 til 2693 rpm.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?