A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , Blåser RPM: 1956 , CFM @ 0.000-In. SP: 3689 , CFM @ 0.125-In. SP: 3633 , CFM @ 0.250-In. SP: 3576 , CFM @ 0.375-In. SP: 3520 , CFM @ 0.500-In. SP: 3461 , CFM @ 0.625-In. SP: 3395 , CFM @ 0.750-In. SP: 3330 , CFM @ 1.000-In. SP: 3193 , CFM @ 1.250-In. SP: 3050 , CFM @ 1.500-In. SP: 2894 , CFM @ 1.75-In. SP: 2705 , CFM @ 2.000-In. SP: 2457 , Høyde: 23 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 10 " , Maks. BHP: 1.57 , Maks. Dybde: 22 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 1.5 , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 10 " , Uttakshøyde: 19.875 " , Uttaksbredde: 19.875 " , Skaft Dia.: 3 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 fot: 25 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 fot: 24 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 fot: 23 , Fartskontroll: Nei , Hjuldiameter: 14 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling sentrifugal , Bredde: 23 "
Inline kanalblåsere, sentrifugal, 14 tommer
Dayton in-line kanalblåsere er produsert for innendørs renluftapplikasjoner som omfatter eksos-, inntaks-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer i industrielle eller kommersielle bygninger. De er utstyrt med krager for å lette kanaltilkoblinger, og paneler på hver side for å gi rask tilgang til integrerte viftekomponenter. Disse kanalblåserne har også et motordeksel og lagerdeksel for å forbedre levetiden. Velg fra en rekke av disse in-line kanalblåsere, tilgjengelig i enkelt- og trefasealternativer.